Menü schließen
Sensoriksysteme Sensoriksysteme Steuerungstechnik Steuerungstechnik Industrielle Kommunikationstechnik Industrielle Kommunikationstechnik Mess- & Regelungstechnik Mess- & Regelungstechnik
Mess- & Regelungstechnik (33 Ergebnisse) Alle anzeigen
Prozessanzeigen / Zähler Prozessanzeigen / Zähler Temperaturauswertung Temperaturauswertung
Temperaturauswertung (4 Ergebnisse) Alle anzeigen
Temperaturregler Temperaturregler
Befehls- & Meldegeräte Befehls- & Meldegeräte Schalttechnik Schalttechnik Schutztechnik Schutztechnik Antriebstechnik Antriebstechnik Gehäuse / Schaltschränke Gehäuse / Schaltschränke Industrieleuchten Industrieleuchten Verbindungstechnik Verbindungstechnik Spannungsversorgung Spannungsversorgung Werkzeuge Werkzeuge Automation24 Fanshop Automation24 Fanshop SALE SALE
Warenkorb schließen
0 Artikel im Warenkorb

Ihr Warenkorb ist momentan leer.

Ergebnisse ()
Fertig

Reflektor ifm electronic E20004

Artikelnummer: 103972
EAN: 4021179042154
  • Tripel-Reflektor für Reflexionslichtschranken
  • Ø 42 mm
  • Erfassung: Glas/ Folie/PET-Flaschen/transparente Verpackungen
  • Für Rotlicht und Infrarotlicht
-20 % UVP: 5,10
4,10
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand heute
Einloggen und Bewertung schreiben

Technische Daten
Allgemeine Daten

Tripel-Reflektor
rund (42 mm)
42 x 42 mm
Kunststoff
-10 °C
60 °C
für Rotlicht- und Infrarotlicht-Reflexionslichtschranken

Klassifizierung

27-27-90-03
27-27-92-03
27-27-92-03
27-27-92-03
EC002467
90029000

Erweiterte Artikelbeschreibung
Reflektor ifm electronic E20004
Der Tripel-Reflektor E20004 von ifm electronic aus Kunststoff mit einem Durchmesser von 42 mm ist der ideale Reflektor für Reflexionslichtschranken.
Kundenbewertungen
0 Bewertungen
0 Bewertungen
0 Bewertungen
0 Bewertungen
0 Bewertungen