• Tripel-Reflektor TKS 50X50
  • Reflexionsfläche: 47 x 48 mm
  • Tripelgröße: 4 mm
  • Reflektorform: rechteckig
  • Material: Kunststoff
  • Befestigung: schrauben oder kleben

Reflektor Leuze TKS 50X50 - 50022814

Artikelnummer: 105835
EAN: 4250738118010
Technische Daten

Tripel-Reflektor

47 x 48 mm

rechteckig

51,5 mm

72 mm

8,7 mm

Kunststoff

-40 °C

65 °C

Erweiterte Artikelbeschreibung
Reflektor Leuze TKS 50X50 - 50022814
Kundenbewertungen
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0