Menü schließen
Sensoriksysteme Sensoriksysteme Steuerungstechnik Steuerungstechnik Industrielle Kommunikationstechnik Industrielle Kommunikationstechnik Mess- & Regelungstechnik Mess- & Regelungstechnik
Mess- & Regelungstechnik (1 Ergebnisse) Alle anzeigen
Prozessanzeigen / Zähler
Prozessanzeigen / Zähler (1 Ergebnisse) Alle anzeigen
Multifunktionsanzeigen Multifunktionsanzeigen
Befehls- & Meldegeräte Befehls- & Meldegeräte Schalttechnik Schalttechnik Schutztechnik Schutztechnik Antriebstechnik Antriebstechnik Gehäuse / Schaltschränke Gehäuse / Schaltschränke Industrieleuchten Industrieleuchten Verbindungstechnik Verbindungstechnik Spannungsversorgung Spannungsversorgung Werkzeuge Werkzeuge Automation24 Fanshop Automation24 Fanshop SALE SALE
Warenkorb schließen
0 Artikel im Warenkorb

Ihr Warenkorb ist momentan leer.

Ergebnisse ()
Fertig

Laser Distanzsensor ifm electronic O1D120 - O1DLF3KG/IO-LINK

Artikelnummer: 103933
EAN: 4021179303408
  • Laser Distanzmessung
  • DC PNP
  • Reichweite: 0,2...10 m
  • 4-stellige alphanumerische Anzeige
  • Schutzart: IP67
  • M12-Steckverbindung
-20 % UVP: 292,70
234,00
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Einloggen und Bewertung schreiben
Passendes Zubehör
Abdeckscheibe ifm electronic E21133
Abdeckscheibe für Bauform O1D, Material Frontscheibe: PMMA
Artikelnummer: 100124
-21 % UVP: 22,80
18,00
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Abdeckscheibe ifm electronic E21171
Abdeckscheibe für Bauform O1D, Material Frontscheibe: Glas
Artikelnummer: 100123
-21 % UVP: 25,90
20,40
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Befestigungswinkel ifm electronic E21120
Befestigungswinkel für Bauform O4/O1D
Artikelnummer: 100093
-24 % UVP: 13,60
10,40
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Montage- und Feinjustageeinheit für Lasersensoren ifm electronic E1D100
Montage- und Feinjustageeinheit für Lasersensoren O1D
Artikelnummer: 103552
-9 % UVP: 75,50
68,60
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Montageset ifm electronic E2D101
Montageset für Bauform O1D, Montage an Rundprofil Ø 12 mm
Artikelnummer: 100121
-21 % UVP: 21,50
16,90
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar

Technische Daten
Allgemeine Daten

Distanzsensor
10 m
quaderförmig
0,2...10 m
Laserlicht
650 nm
15 (Tastweite 10 m) mm
Tasten
LED-Anzeige (4-stellig)

Elektrische Daten

18 V
30 V
DC
PNP
Öffner/Schliesser programmierbar; 4-20 mA/0-10 V
200 mA
ja
ja

Mechanische Daten

42 x 45 mm
59 mm
Stecker M12
Zinkdruckguss
Glas

Umgebungsbedingungen

-10 °C
60 °C
IP67
Fabrikautomation

Weitere Informationen

cULus
IO-Link
Hintergrundausblendung

Klassifizierung

27-27-08-01
27-27-08-01
27-27-08-01
27-27-08-01
EC001825
85365019

Erweiterte Artikelbeschreibung
Laser Distanzsensor ifm electronic O1D120 - O1DLF3KG/IO-LINK
Der Laser Distanzsensor mit IO-Link O1D120 - O1DLF3KG/IO-LINK von ifm electronic verfügt über eine Hintergrundausblendung > 10...19 m und zwei programmierbare Schaltausgänge. Der zweite Ausgang kann alternativ auch als Analogausgang zu Entfernungsmessung verwendet werden. Der Laser Distanzsensor O1D120 hat eine Reichweite von 0,2…10 m. Die Erfassung von Objekt und Hintergrund erfolgt per Teach. Durch das sichtbare Laserlicht wird eine einfache Ausrichtung ermöglicht. Die Entfernung zum Objekt wird beim Laser Distanzsensor O1D120 gut lesbar auf dem 4-stelligen alphanummerischen Display dargestellt. Aufgrund des robusten und kompakten Metallgehäuses, der hohen Schutzart IP67 sowie der präzisen Objekterfassung ist der Laser Distanzsensor O1D120 - O1DLF3KG/IO-LINK mit M12-Steckverbindung hervorragend geeignet zur Positionskontrolle in der Materialzuführung und zur Anwesenheitskontrolle von weit entfernten Bauteilen.
Kundenbewertungen
0 Bewertungen
0 Bewertungen
0 Bewertungen
0 Bewertungen
0 Bewertungen