• Anschlusskabel
  • Steckverbinder: M12-Buchse gerade
  • Polzahl: 5-polig
  • Codierung: A-codiert
  • Leitungsende: offen
  • Kabellänge: 10 m
  • Leitungsmaterial: PUR
  • Schutzart: IP68

Anschlusskabel Pilz 630312

Artikelnummer: 113450
EAN: 4046548002126
Passendes Zubehör
Technische Daten

Buchse M12

5

A

gerade

gelb

10 m

PUR

-25 °C

80 °C

IP68

Fabrikautomation

cULus
CE
UKCA

Erweiterte Artikelbeschreibung
Anschlusskabel Pilz 630312
Das Pilz PSEN-op-Anschlusskabel mit der Bestellnummer 630312 ist eine gelbe PUR-Leitung mit einer Länge von 10 m. Das Kabel besitzt eine gerade, fünfpolige und A-codierte M12-Buchse sowie ein offenes Leitungsende. Der Leiterquerschnitt beträgt 0,25 mm². Das ungeschirmte Anschlusskabel ist halogenfrei, ölbeständig und für Umgebungstemperaturen von -25...80 °C geeignet. Die Schutzart beträgt IP68.
Kundenbewertungen
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0