• Laser-Füllstandsensor
  • Messbereich: 0 bis 4000 mm (einstellbar)
  • Messgenauigkeit: 2 mm
  • Anschluss: SuperSeal-Steckverbinder (3 polig)
  • Ausgangssignal: 0,5...4,5 V
  • Montage: SAE-5-Loch-Standardhalterung oder Adapter für 4-Loch-Befestigung (seperat erhältlich)
  • Betriebsspannung: 8...33 V DC
  • Temperaturbereich: -20 bis 80 °C
  • Schutzart: IP68
  • Gehäusematerial: Polycarbonat
  • Konfiguration: Über SigNow-App (für Smartphones)

Laser-Füllstandssensor NOVUS TL400-V - 8802100120

Artikelnummer: 111372
EAN: 7899850615594
Passendes Zubehör
Technische Daten

Laser Distanzsensor

Radar - Time of Flight (freistrahlend)

0...4000 mm

Bluetooth

flüssige Medien

± 2 mm

8 V

30 V

12...24 V DC

0,5...4,5 V

SAE 5-Loch

Polykarbonat

-20 °C

80 °C

IP68

Erweiterte Artikelbeschreibung
Laser-Füllstandssensor NOVUS TL400-V - 8802100120
Der TL400-V - 8802100120 von Novus ist ein nicht-intrusiver Füllstandssensor, der für die präzise Füllstandsmessung in Tanks und Behältern entwickelt wurde. Mit einem Messbereich von 0 bis 4000 mm und einer Auflösung von 1 mm liefert er zuverlässige Messwerte für industrielle Anwendungen. Unter optimalen Bedingungen erreicht der Sensor eine Messgenauigkeit von bis zu 2 mm. Der TL400-V arbeitet mit einem 0,5...4,5 V Ausgangssignal und lässt sich flexibel in bestehende Steuerungssysteme integrieren. Dank seines robusten Polycarbonat-Gehäuses und der IP68-Zertifizierung ist er auch für anspruchsvolle Umgebungen geeignet. Die Stromversorgung erfolgt über 8 bis 33 V DC, und der Anschluss erfolgt über einen SuperSeal-Steckverbinder (3 polig). Die Montage ist einfach und kann über die SAE-5-Loch-Standardhalterung oder mit einem Adapter für gängige 4-Loch-Befestigungen (seperat erhältlich) erfolgen. Die SigNow-App ermöglicht eine komfortable Konfiguration und Anpassung der Messparameter per Smartphone. Der Novus TL - 400-V - 8802100120 ist die ideale Lösung für eine präzise und wartungsfreie Füllstandsmessung, sei es in der Industrie, der Wasserwirtschaft oder in chemischen Prozessen.
Kundenbewertungen
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0