Menü schließen
Sensoriksysteme Sensoriksysteme Prozessinstrumentierung Prozessinstrumentierung
Prozessinstrumentierung (2034 Ergebnisse) Alle anzeigen
Druckmesstechnik Druckmesstechnik Durchflussmesstechnik Durchflussmesstechnik Füllstandmesstechnik Füllstandmesstechnik Temperatur- / Feuchtemesstechnik Temperatur- / Feuchtemesstechnik Prozessanalytik Prozessanalytik Prozessregelung / -überwachung Prozessregelung / -überwachung Systemkomponenten Systemkomponenten
Systemkomponenten (27 Ergebnisse) Alle anzeigen
HART-Kommunikation HART-Kommunikation Modbus-Kommunikation Modbus-Kommunikation I/O Module I/O Module
Steuerungstechnik Steuerungstechnik
Steuerungstechnik (389 Ergebnisse) Alle anzeigen
LOGO! Kleinsteuerungen LOGO! Kleinsteuerungen SIMATIC S7-1200 SIMATIC S7-1200 SIMATIC ET 200SP SIMATIC ET 200SP HMI Panels HMI Panels ctrlX ctrlX IO-Link Module IO-Link Module IoT-Komponenten IoT-Komponenten
IoT-Komponenten (16 Ergebnisse) Alle anzeigen
IoT-Gateways IoT-Gateways
Weitere Steuerungskomponenten Weitere Steuerungskomponenten
Weitere Steuerungskomponenten (28 Ergebnisse) Alle anzeigen
USB Industrie-Speichersticks USB Industrie-Speichersticks Programmiersoftware Programmiersoftware
Sicherheitstechnik Sicherheitstechnik
Sicherheitstechnik (761 Ergebnisse) Alle anzeigen
Sicherheitssensoren Sicherheitssensoren Sicherheitsschaltgeräte Sicherheitsschaltgeräte Sicherheitssteuerungen Sicherheitssteuerungen Zuhaltungen Zuhaltungen Sicherheitseingabegeräte Sicherheitseingabegeräte Sichere Antriebstechnik Sichere Antriebstechnik Dienstleistungen Sicherheitstechnik Dienstleistungen Sicherheitstechnik
Dienstleistungen Sicherheitstechnik (2 Ergebnisse) Alle anzeigen
Beratung Maschinensicherheit Beratung Maschinensicherheit
Industrielle Kommunikationstechnik Industrielle Kommunikationstechnik Mess- & Regelungstechnik Mess- & Regelungstechnik Befehls- & Meldegeräte Befehls- & Meldegeräte Schalttechnik Schalttechnik Ventile und Industriearmaturen Ventile und Industriearmaturen
Ventile und Industriearmaturen (233 Ergebnisse) Alle anzeigen
Magnetventile
Magnetventile (199 Ergebnisse) Alle anzeigen
2/2-Wegeventile 2/2-Wegeventile 3/2-Wegeventile 3/2-Wegeventile 5/2-Wegeventile 5/2-Wegeventile Zubehör Magnetventiele Zubehör Magnetventiele
Industriearmaturen
Industriearmaturen (34 Ergebnisse) Alle anzeigen
Manometerabsperrventile Manometerabsperrventile Nadelventile Nadelventile Ventilblöcke Ventilblöcke Wassersackrohre Wassersackrohre
Schutztechnik Schutztechnik Antriebstechnik Antriebstechnik Industriegehäuse Industriegehäuse Industrieleuchten Industrieleuchten Verbindungstechnik Verbindungstechnik Spannungsversorgung Spannungsversorgung Werkzeuge Werkzeuge Automation24 Fanshop Automation24 Fanshop SALE SALE
0 Warenkorb:
0,00
Artikel im Warenkorb 0

Ihr Warenkorb ist momentan leer.

Filtern
 Ergebnisse
  • Durchflusssensor für Druckluft (Druckluftzähler)
  • Messbereiche: 4...1.250 l/min; 0,3...99,8 m/s; 0,25...75 m³/h
  • Prozessanschluss: R 1/2 (DN15)
  • PNP/NPN
  • Digitale Ausgänge: 2
  • Analoge Ausgänge: 1
  • Ausgangssignal: Schaltsignal; Analogsignal; Impulssignal
  • Schnittstelle: IO-Link (COM2 38,4 kBaud)
  • Ausgangsfunktion: Öffner/Schließer parametrierbar; analog
  • Druckfestigkeit: 16 bar
  • Betriebsspannung: 18...30 V DC
  • Schutzart: IP65/IP67
  • M12-Steckverbindung

Druckluftzähler ifm electronic SD6500 - SDR12DGXFRKG/US-100

Artikelnummer: 105486
EAN: 4021179314824
Passendes Zubehör
Technische Daten

Druckluftzähler

0,25...75 m³/h

1250 l/min

75 m³/h

99,8 m/s

0,1; (dAP = 0) s

Tasten

Betriebsdruckluft

18 V

30 V

DC

16 bar

R 1/2 (DN15)

Stecker M12

V2A (1.4301)
PEEK
Aluminium
FKM
Polyester
Keramik

PBT
V2A (1.4301)
Aluminium
PTFE
NBR
Messing
FKM

0 °C

60 °C

-10 °C

60 °C

IP65/IP67

IO-Link

cULus
CE
EAC
UKCA

Erweiterte Artikelbeschreibung
Druckluftzähler ifm electronic SD6500 - SDR12DGXFRKG/US-100
Der Druckluftzähler SD6500 - SDR12DGXFRKG/US-100 von ifm electronic mit den Messbereichen 4...1.250 l/min 0,3...99,8 m/s und 0,25...75 m³/h, dient der präzisen Messung von Durchfluss, Verbrauch, Druck und Mediumtemperatur. Der PNP/NPN-schaltende Durchflusssensor mit drehbarem Display bietet zwei digitale und einen analogen Ausgang. Der mechanische Anschluss des Druckluftzählers SD6500 erfolgt über ein R 1/2 (DN15) Gewinde. Dank hoher Messdynamik erfasst der Druckluftzähler auch kleinste Menge wie zum Beispiel Leckagen.
Kundenbewertungen
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0