Menü schließen
Sensoriksysteme Sensoriksysteme Prozessinstrumentierung Prozessinstrumentierung
Prozessinstrumentierung (2034 Ergebnisse) Alle anzeigen
Druckmesstechnik Druckmesstechnik Durchflussmesstechnik Durchflussmesstechnik Füllstandmesstechnik Füllstandmesstechnik Temperatur- / Feuchtemesstechnik Temperatur- / Feuchtemesstechnik Prozessanalytik Prozessanalytik Prozessregelung / -überwachung Prozessregelung / -überwachung Systemkomponenten Systemkomponenten
Systemkomponenten (27 Ergebnisse) Alle anzeigen
HART-Kommunikation HART-Kommunikation Modbus-Kommunikation Modbus-Kommunikation I/O Module I/O Module
Steuerungstechnik Steuerungstechnik
Steuerungstechnik (389 Ergebnisse) Alle anzeigen
LOGO! Kleinsteuerungen LOGO! Kleinsteuerungen SIMATIC S7-1200 SIMATIC S7-1200 SIMATIC ET 200SP SIMATIC ET 200SP HMI Panels HMI Panels ctrlX ctrlX IO-Link Module IO-Link Module IoT-Komponenten IoT-Komponenten
IoT-Komponenten (16 Ergebnisse) Alle anzeigen
IoT-Gateways IoT-Gateways
Weitere Steuerungskomponenten Weitere Steuerungskomponenten
Weitere Steuerungskomponenten (28 Ergebnisse) Alle anzeigen
USB Industrie-Speichersticks USB Industrie-Speichersticks Programmiersoftware Programmiersoftware
Sicherheitstechnik Sicherheitstechnik
Sicherheitstechnik (761 Ergebnisse) Alle anzeigen
Sicherheitssensoren Sicherheitssensoren Sicherheitsschaltgeräte Sicherheitsschaltgeräte Sicherheitssteuerungen Sicherheitssteuerungen Zuhaltungen Zuhaltungen Sicherheitseingabegeräte Sicherheitseingabegeräte Sichere Antriebstechnik Sichere Antriebstechnik Dienstleistungen Sicherheitstechnik Dienstleistungen Sicherheitstechnik
Dienstleistungen Sicherheitstechnik (2 Ergebnisse) Alle anzeigen
Beratung Maschinensicherheit Beratung Maschinensicherheit
Industrielle Kommunikationstechnik Industrielle Kommunikationstechnik Mess- & Regelungstechnik Mess- & Regelungstechnik Befehls- & Meldegeräte Befehls- & Meldegeräte Schalttechnik Schalttechnik Ventile und Industriearmaturen Ventile und Industriearmaturen
Ventile und Industriearmaturen (233 Ergebnisse) Alle anzeigen
Magnetventile
Magnetventile (199 Ergebnisse) Alle anzeigen
2/2-Wegeventile 2/2-Wegeventile 3/2-Wegeventile 3/2-Wegeventile 5/2-Wegeventile 5/2-Wegeventile Zubehör Magnetventiele Zubehör Magnetventiele
Industriearmaturen
Industriearmaturen (34 Ergebnisse) Alle anzeigen
Manometerabsperrventile Manometerabsperrventile Nadelventile Nadelventile Ventilblöcke Ventilblöcke Wassersackrohre Wassersackrohre
Schutztechnik Schutztechnik Antriebstechnik Antriebstechnik Industriegehäuse Industriegehäuse Industrieleuchten Industrieleuchten Verbindungstechnik Verbindungstechnik Spannungsversorgung Spannungsversorgung Werkzeuge Werkzeuge Automation24 Fanshop Automation24 Fanshop SALE SALE
0 Warenkorb:
0,00
Artikel im Warenkorb 0

Ihr Warenkorb ist momentan leer.

Filtern
 Ergebnisse
  • Messsignalwandler für Temperatursensoren
  • Ausgangssignal: analog 4…20 ma
  • Schnittstelle: IO-Link (konfigurierbar)
  • Messbereich: –50…300 °C / –58…572 °f
  • Werkseinstellung: –50…300 °C
  • Anschluss: M12-Steckverbindung,

Messsignalwandler ifm electronic TP3232

Artikelnummer: 111006
EAN: 4021179258715
Passendes Zubehör
Technische Daten

Messsignalwandler für Temperatursensoren

-50 °C

300 °C

Pt100
Pt1000

± 0,3 + (± 0,1 % MS) K

20 V

32 V

DC

analog

4-20 mA

ja

G 1/4

Stecker M12

1.4404 (Edelstahl/316L)

FKM
PC, PBT
1.4404 (Edelstahl/316L)

-25 °C

70 °C

IP67

IO-Link

cULus
CE
UKCA

Erweiterte Artikelbeschreibung
Messsignalwandler ifm electronic TP3232
Der Messsignalwandler TP3232 von ifm electronic ist für die präzise Temperaturerfassung in industriellen Anwendungen konzipiert. Er wandelt Eingangssignale von Temperatursensoren in ein analoges 4…20 mA-Signal um und bietet zusätzlich eine IO-Link-Schnittstelle zur digitalen Kommunikation und Konfiguration. Der Messbereich liegt bei –50 … 300 °C (–58 … 572 °F), die Werkseinstellung ist auf –50 … 300 °C voreingestellt. Der kompakte Aufbau und die M12-Steckverbindung ermöglichen eine einfache Integration in bestehende Systeme. Der TP3232 von ifm electronic ist ideal für präzise Temperaturüberwachung mit hoher Flexibilität.
Kundenbewertungen
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0