Menü schließen
Sensoriksysteme Sensoriksysteme Prozessinstrumentierung Prozessinstrumentierung
Prozessinstrumentierung (2034 Ergebnisse) Alle anzeigen
Druckmesstechnik Druckmesstechnik Durchflussmesstechnik Durchflussmesstechnik Füllstandmesstechnik Füllstandmesstechnik Temperatur- / Feuchtemesstechnik Temperatur- / Feuchtemesstechnik Prozessanalytik Prozessanalytik Prozessregelung / -überwachung Prozessregelung / -überwachung Systemkomponenten Systemkomponenten
Systemkomponenten (27 Ergebnisse) Alle anzeigen
HART-Kommunikation HART-Kommunikation Modbus-Kommunikation Modbus-Kommunikation I/O Module I/O Module
Steuerungstechnik Steuerungstechnik
Steuerungstechnik (389 Ergebnisse) Alle anzeigen
LOGO! Kleinsteuerungen LOGO! Kleinsteuerungen SIMATIC S7-1200 SIMATIC S7-1200 SIMATIC ET 200SP SIMATIC ET 200SP HMI Panels HMI Panels ctrlX ctrlX IO-Link Module IO-Link Module IoT-Komponenten IoT-Komponenten
IoT-Komponenten (16 Ergebnisse) Alle anzeigen
IoT-Gateways IoT-Gateways
Weitere Steuerungskomponenten Weitere Steuerungskomponenten
Weitere Steuerungskomponenten (28 Ergebnisse) Alle anzeigen
USB Industrie-Speichersticks USB Industrie-Speichersticks Programmiersoftware Programmiersoftware
Sicherheitstechnik Sicherheitstechnik
Sicherheitstechnik (761 Ergebnisse) Alle anzeigen
Sicherheitssensoren Sicherheitssensoren Sicherheitsschaltgeräte Sicherheitsschaltgeräte Sicherheitssteuerungen Sicherheitssteuerungen Zuhaltungen Zuhaltungen Sicherheitseingabegeräte Sicherheitseingabegeräte Sichere Antriebstechnik Sichere Antriebstechnik Dienstleistungen Sicherheitstechnik Dienstleistungen Sicherheitstechnik
Dienstleistungen Sicherheitstechnik (2 Ergebnisse) Alle anzeigen
Beratung Maschinensicherheit Beratung Maschinensicherheit
Industrielle Kommunikationstechnik Industrielle Kommunikationstechnik Mess- & Regelungstechnik Mess- & Regelungstechnik Befehls- & Meldegeräte Befehls- & Meldegeräte Schalttechnik Schalttechnik Ventile und Industriearmaturen Ventile und Industriearmaturen
Ventile und Industriearmaturen (233 Ergebnisse) Alle anzeigen
Magnetventile
Magnetventile (199 Ergebnisse) Alle anzeigen
2/2-Wegeventile 2/2-Wegeventile 3/2-Wegeventile 3/2-Wegeventile 5/2-Wegeventile 5/2-Wegeventile Zubehör Magnetventiele Zubehör Magnetventiele
Industriearmaturen
Industriearmaturen (34 Ergebnisse) Alle anzeigen
Manometerabsperrventile Manometerabsperrventile Nadelventile Nadelventile Ventilblöcke Ventilblöcke Wassersackrohre Wassersackrohre
Schutztechnik Schutztechnik Antriebstechnik Antriebstechnik Industriegehäuse Industriegehäuse Industrieleuchten Industrieleuchten Verbindungstechnik Verbindungstechnik Spannungsversorgung Spannungsversorgung Werkzeuge Werkzeuge Automation24 Fanshop Automation24 Fanshop SALE SALE
0 Warenkorb:
0,00
Artikel im Warenkorb 0

Ihr Warenkorb ist momentan leer.

Filtern
 Ergebnisse
  • Messsignalwandler für Temperatursensoren
  • ausgangssignal: analog 4…20 ma
  • Schnittstelle: IO-Link (konfigurierbar)
  • Messbereich: –50…300 °C / –58…572 °f
  • Werkseinstellung: –50…150 °C
  • Anschluss: M12-Steckverbindung,

Messsignalwandler ifm electronic TP3231

Artikelnummer: 111005
EAN: 4021179258708
Passendes Zubehör
Technische Daten

Messsignalwandler für Temperatursensoren

-50 °C

300 °C

Pt100
Pt1000

± 0,3 K

20 V

32 V

DC

analog

4-20 mA

ja

G 1/4

Stecker M12

1.4404 (Edelstahl/316L)

FKM
PC, PBT
1.4404 (Edelstahl/316L)

-25 °C

70 °C

IP67

IO-Link

cULus
CE
UKCA

Erweiterte Artikelbeschreibung
Messsignalwandler ifm electronic TP3231
Der Messsignalwandler TP3231 von ifm electronic dient zur digitalen und analogen Auswertung von Temperatursignalen und ist ideal für den Anschluss von Widerstandsthermometern geeignet. Er wandelt gemessene Temperaturen in ein analoges 4…20 mA-Signal um und stellt zusätzlich eine IO-Link-Schnittstelle zur Verfügung, über die der Sensor konfigurierbar und parametrierbar ist. Der TP3231 arbeitet im Temperaturbereich von –50 … 300 °C (–58 … 572 °F), wobei die Werkseinstellung bei –50 … 150 °C liegt. Der Anschluss erfolgt über eine standardisierte M12-Steckverbindung. Der TP3231 von ifm electronic bietet eine flexible Lösung zur Temperaturüberwachung in modernen Automatisierungssystemen.
Kundenbewertungen
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0