• Gliedermaßstab aus Buchenholz B400
  • Länge: 2 m
  • Farbe: blau
  • Genauigkeitsklasse: 3
  • 90°-Winkelbeschlag mit Einrastung

Holz-Gliedermaßstab - Automation24 No. 800044

Artikelnummer: 800044
EAN: 4250738128590
Technische Daten

Gliedermaßstab

Erweiterte Artikelbeschreibung
Holz-Gliedermaßstab - Automation24 No. 800044
Der zwei Meter lange Automation24-Gliedermaßstab aus heimischem Buchenholz ist durch seine wartungsfreien Gelenke aus Federstahl äußerst praktisch und stets zuverlässig. Der Gliedermaßstab mit der Genauigkeitsklasse 3 verfügt über einen 90°-Winkelbeschlag mit Einrastung bei allen Gliedern und eine Gradeinteilung (90°, 75°, 60° und 45°) am zweiten Glied.
Kundenbewertungen
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0