• Digitales Thermo-/Hygrometer
  • Komfortzone mit Smiley
  • Messbereich Luftfeuchtigkeit: 10...99 %
  • Messbereich Temperatur: -10...50 °C
  • Energieversorgung: Batterie (1 x 3 V CR2032)
  • Material: Kunststoff
  • Maße: 46 x 43 x 13 (34) mm
  • Montage: hängen/stellen
  • Inkl. Batterien/Klebepad/Ständer

Digitales Thermo-/Hygrometer - Automation24 No. 800042

Artikelnummer: 800042
EAN: 4009816036704
Technische Daten

Thermo-/Hygrometer

Erweiterte Artikelbeschreibung
Digitales Thermo-/Hygrometer - Automation24 No. 800042
Das digitale Thermo-/Hygrometer von TFA mit LCD-Anzeige eignet sich ideal zur Überwachung der Raumtemperatur und Luftfeuchtigkeit in Innenräumen und hilft somit der Regulierung durch gezieltes Heizen und Lüften. Es kann entweder mit dem mitgelieferten Ständer aufgestellt, oder an Oberflächen mittels dem Klebepad befestigt werden. Das kompakte Thermo-/Hygrometer wird inklusive Batterie, Klebepad und Ständer geliefert.
Kundenbewertungen
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0