• Gehäuse
  • Farbe: lichtgrau transparent
  • Maße (H x B x T): 320 x 220 x 150 mm
  • Material: Polycarbonat
  • Schutzart: IP66/IP67
  • Temperaturbereich: -40...80 °C
  • Inkl. Schrauben für Montageplatte/DIN-Tragschiene

Polycarbonat Gehäuse FIBOX NEO PC 322215 T - 4811000

Artikelnummer: 107823
EAN: 6418074311382
Passendes Zubehör
Passendes Zubehör
Technische Daten

Gehäuse

ja

grau (RAL 7035)

rauchgrau/transparent

220 mm

320 mm

150 mm

PC

PUR

IK09

ja

-40...120 °C

-40...80 °C

IP67
IP66

Erweiterte Artikelbeschreibung
Polycarbonat Gehäuse FIBOX NEO PC 322215 T - 4811000
Das Gehäuse NEO PC 322215 T - 4811000 von FIBOX mit den Abmessungen 320 x 220 x 150 mm wird mit einer hochwertigen Spritzgusstechnologie gefertigt. Das robuste Gehäuse aus Polycarbonat mit transparentem lichtgrauem Deckel erfüllt die Schutzart IP66/IP67. Dank des weiten Temperaturbereichs von -40...80 °C eignet sich das Gehäuse zum Einbau und Schutz elektrischer und elektronischer Komponenten in vielen Anwendungsbereichen. Im Lieferumfang des Gehäuses NEO PC 322215 T - 4811000 sind Schrauben für die Montageplatte bzw. DIN-Tragschienen enthalten.
Kundenbewertungen
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0