• Gehäuse mit metrischen Vorprägungen
  • Grau
  • 255 x 180 x 100 mm (H x B x T)
  • Polycarbonat
  • Schutzart: IP66/IP67
  • Temperaturbereich: -40...80 °C
  • Inkl. Schrauben für Montageplatte/DIN-Tragschiene

Gehäuse FIBOX MNX PCM 200/100 G - 6016327

Artikelnummer: 103158
EAN: 6418074038159
Passendes Zubehör
Technische Daten

grau (RAL 7035)

grau (RAL 7035)

180 mm

255 mm

100 mm

PC

TPE

IK08

ja

-40...120 °C

-40...80 °C

IP67
IP66

UL
CE
SGS Fimko

Erweiterte Artikelbeschreibung
Gehäuse FIBOX MNX PCM 200/100 G - 6016327
Das Gehäuse MNX PCM 200/100 G - 6016327 von FIBOX mit den Abmessungen 255 x 180 x 100 mm wird mit einer hochwertigen Spritzgusstechnologie gefertigt. Das robuste Gehäuse aus Polycarbonat mit metrischen Vorprägungen und grauem Deckel erfüllt die Schutzart IP66/IP67. Dank des weiten Temperaturbereichs von -40...80 °C eignet sich das Gehäuse zum Einbau und Schutz elektrischer und elektronischer Komponenten in vielen Anwendungsbereichen. Im Lieferumfang des MNX PCM 200/100 G sind Schrauben für die Montageplatte bzw. DIN-Tragschienen enthalten.
Kundenbewertungen
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0