• Gehäuse mit metrischen Vorprägungen
  • Deckel grau
  • 100 x 100 x 60 mm (H x B x T)
  • Polycarbonat
  • Schutzart: IP66/IP67
  • Temperaturbereich: -40...80 °C
  • Inkl. Schrauben für Montageplatte/DIN-Tragschiene

Polycarbonat Gehäuse FIBOX MNX PCM 95/60 G - 6016331

Artikelnummer: 101794
EAN: 6418074054777
Passendes Zubehör
Technische Daten

grau (RAL 7035)

grau (RAL 7035)

100 mm

100 mm

60 mm

Polycarbonat (PC)

PUR

IK08

ja

-40...120 °C

-40...80 °C

IP66/IP67

Erweiterte Artikelbeschreibung
Polycarbonat Gehäuse FIBOX MNX PCM 95/60 G - 6016331
Das Gehäuse MNX PCM 95/60 G - 6016331 von FIBOX mit den Abmessungen 100 x 100 x 60 mm wird mit einer hochwertigen Spritzgusstechnologie gefertigt. Das robuste Gehäuse aus Polycarbonat mit metrischen Vorprägungen und grauem Deckel erfüllt die Schutzart IP 66/IP67. Dank des weiten Temperaturbereichs von -40...80 °C eignet sich das Gehäuse zum Einbau und Schutz elektrischer und elektronischer Komponenten in vielen Anwendungsbereichen. Im Lieferumfang des MNX PCM 95/60 G sind Schrauben für die Montageplatte bzw. DIN-Tragschienen enthalten.
Kundenbewertungen
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0