• Polycarbonat-Gehäuse
  • Deckel transparent klar
  • Abmessungen (H x B x T): 201 x 163 x 98 mm
  • Polycarbonat
  • Schutzart: IP65
  • Temperaturbereich: -40...60 °C

Polycarbonat Gehäuse FIBOX TEMPO TPC 201610T - 5824006

Artikelnummer: 104764
EAN: 6418074086655
Passendes Zubehör
Technische Daten

grau (RAL 7035)

transparent klar

163 mm

201 mm

98 mm

PC

PUR

IK07

ja

-40...80 °C

-40...60 °C

IP65

Erweiterte Artikelbeschreibung
Polycarbonat Gehäuse FIBOX TEMPO TPC 201610T - 5824006
Das praktische Gehäuse TEMPO TPC 201610T - 5824006 von FIBOX mit den Abmessungen 201 x 163 x 98 mm wird aus Polycarbonat gefertigt und ist kompatibel mit den meisten handelsüblichen PVC-Gehäusen. Das robuste und schlagfeste Gehäuse erfüllt die Schutzart IP65 und eignet sich somit für sehr viele Einsatzbereiche in der Industrie. Bei Dauergebrauch hält das Produkt einem Temperaturbereich von -40...60 °C stand. Der großflächige transparent klare Gehäusedeckel des TEMPO TPC 201610T bietet viel Platz für Aufdrucke und den Einbau von Bedienelementen.Im Lieferumfang ist eine TH T Scharniere enthalten.
Kundenbewertungen
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 1
Bewertungen 0
Bewertungen 0