• Gehäuse mit metrischen Vorprägungen
  • Deckel rauchgrau transparent
  • 180 x 130 x 100 mm (H x B x T)
  • Polycarbonat
  • Schutzart: IP66/IP67
  • Temperaturbereich: -40...80 °C
  • Inkl. Schrauben für Montageplatte/DIN-Tragschiene

Polycarbonat Gehäuse FIBOX MNX PCM 150/100 T - 6016915

Artikelnummer: 101805
EAN: 6418074038265
Passendes Zubehör
Technische Daten

grau (RAL 7035)

rauchgrau/transparent

130 mm

180 mm

100 mm

Polycarbonat

TPE

IK08

ja

-40...120 °C

-40...80 °C

IP66/IP67

Erweiterte Artikelbeschreibung
Polycarbonat Gehäuse FIBOX MNX PCM 150/100 T - 6016915
Das Gehäuse MNX PCM 150/100 T - 6016915 von FIBOX mit den Abmessungen 180 x 130 x 100 mm wird mit einer hochwertigen Spritzgusstechnologie gefertigt. Das robuste Gehäuse aus Polycarbonat mit metrischen Vorprägungen und rauchgrau transparentem Deckel erfüllt die Schutzart IP66/IP67. Dank des weiten Temperaturbereichs von -40...80 °C eignet sich das Gehäuse zum Einbau und Schutz elektrischer und elektronischer Komponenten in vielen Anwendungsbereichen. Im Lieferumfang des MNX PCM 150/100 T sind Schrauben für die Montageplatte bzw. DIN-Tragschienen enthalten.
Kundenbewertungen
Bewertungen 1
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0