• Polycarbonat-Gehäuse
  • Deckel transparent klar
  • Abmessungen (H x B x T): 289 x 239 x 107 mm
  • Polycarbonat
  • Schutzart: IP65
  • Temperaturbereich: -40...60 °C

Polycarbonat Gehäuse FIBOX TEMPO TPC 292411T - 5824008

Artikelnummer: 104766
EAN: 6418074086839
Passendes Zubehör
Technische Daten

grau (RAL 7035)

transparent klar

239 mm

289 mm

107 mm

Polycarbonat

PUR

IK07

ja

-40...80 °C

-40...60 °C

IP65

Erweiterte Artikelbeschreibung
Polycarbonat Gehäuse FIBOX TEMPO TPC 292411T - 5824008
Das praktische Gehäuse TEMPO TPC 292411T - 5824008 von FIBOX mit den Abmessungen 289 x 239 x 107 mm wird aus Polycarbonat gefertigt und ist kompatibel mit den meisten handelsüblichen PVC-Gehäusen. Das robuste und schlagfeste Gehäuse erfüllt die Schutzart IP65 und eignet sich somit für sehr viele Einsatzbereiche in der Industrie. Bei Dauergebrauch hält das Produkt einem Temperaturbereich von -40...60 °C stand. Der großflächige transparent klare Gehäusedeckel des TEMPO TPC 292411T bietet viel Platz für Aufdrucke und den Einbau von Bedienelementen. Im Lieferumfang ist eine TH T Scharniere enthalten.
Kundenbewertungen
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0