• Gehäuse
  • Farbe: lichtgrau
  • Maße (H x B x T): 320 x 220 x 150 mm
  • Material: Polycarbonat
  • Schutzart: IP66/IP67
  • Temperaturbereich: -40...80 °C
  • Inkl. Schrauben für Montageplatte/DIN-Tragschiene

Polycarbonat Gehäuse FIBOX NEO PC 322215 G - 4810000

Artikelnummer: 107820
EAN: 6418074311337
Passendes Zubehör
Passendes Zubehör
Technische Daten

grau (RAL 7035)

grau (RAL 7035)

220 mm

320 mm

150 mm

Polycarbonat

Polyurethan

IK09

ja

-40...120 °C

-40...80 °C

IP66/IP67

Erweiterte Artikelbeschreibung
Polycarbonat Gehäuse FIBOX NEO PC 322215 G - 4810000
Das Gehäuse NEO PC 322215 G - 4810000 von FIBOX mit den Abmessungen 320 x 220 x 150 mm wird mit einer hochwertigen Spritzgusstechnologie gefertigt. Das robuste Gehäuse aus Polycarbonat mit lichtgrauem Deckel erfüllt die Schutzart IP66/IP67. Dank des weiten Temperaturbereichs von -40...80 °C eignet sich das Gehäuse zum Einbau und Schutz elektrischer und elektronischer Komponenten in vielen Anwendungsbereichen. Im Lieferumfang des Gehäuses NEO PC 322215 G - 4810000 sind Schrauben für die Montageplatte bzw. DIN-Tragschienen enthalten.
Kundenbewertungen
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0