Menü schließen
Sensoriksysteme Sensoriksysteme Prozessinstrumentierung Prozessinstrumentierung
Prozessinstrumentierung (2036 Ergebnisse) Alle anzeigen
Druckmesstechnik Druckmesstechnik Durchflussmesstechnik Durchflussmesstechnik Füllstandmesstechnik Füllstandmesstechnik Temperatur- / Feuchtemesstechnik Temperatur- / Feuchtemesstechnik Prozessanalytik Prozessanalytik Prozessregelung / -überwachung Prozessregelung / -überwachung Systemkomponenten Systemkomponenten
Systemkomponenten (26 Ergebnisse) Alle anzeigen
HART-Kommunikation HART-Kommunikation Modbus-Kommunikation Modbus-Kommunikation I/O Module I/O Module
Steuerungstechnik Steuerungstechnik
Steuerungstechnik (396 Ergebnisse) Alle anzeigen
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
Sicherheitstechnik (762 Ergebnisse) Alle anzeigen
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
  • Polycarbonat-Gehäuse
  • Deckel transparent klar
  • Abmessungen (H x B x T): 344 x 289 x 117 mm
  • Polycarbonat
  • Schutzart: IP65
  • Temperaturbereich: -40...60 °C

Polycarbonat Gehäuse FIBOX TEMPO TPC 342912T - 5824009

Artikelnummer: 104767
EAN: 6418074086952
Passendes Zubehör
Technische Daten

grau (RAL 7035)

transparent klar

289 mm

344 mm

117 mm

Polycarbonat

PUR

IK07

ja

-40...80 °C

-40...60 °C

IP65

Erweiterte Artikelbeschreibung
Polycarbonat Gehäuse FIBOX TEMPO TPC 342912T - 5824009
Das praktische Gehäuse TEMPO TPC 342912T - 5824009 von FIBOX mit den Abmessungen 344 x 289 x 117 mm wird aus Polycarbonat gefertigt und ist kompatibel mit den meisten handelsüblichen PVC-Gehäusen. Das robuste und schlagfeste Gehäuse erfüllt die Schutzart IP65 und eignet sich somit für sehr viele Einsatzbereiche in der Industrie. Bei Dauergebrauch hält das Produkt einem Temperaturbereich von -40...60 °C stand. Der großflächige transparent klare Gehäusedeckel des TEMPO TPC 342912T bietet viel Platz für Aufdrucke und den Einbau von Bedienelementen. Im Lieferumfang ist eine TH T Scharniere enthalten.
Kundenbewertungen
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0