Menü schließen
Sensoriksysteme Sensoriksysteme Prozessinstrumentierung Prozessinstrumentierung
Prozessinstrumentierung (2034 Ergebnisse) Alle anzeigen
Druckmesstechnik Druckmesstechnik Durchflussmesstechnik Durchflussmesstechnik Füllstandmesstechnik Füllstandmesstechnik Temperatur- / Feuchtemesstechnik Temperatur- / Feuchtemesstechnik Prozessanalytik Prozessanalytik Prozessregelung / -überwachung Prozessregelung / -überwachung Systemkomponenten Systemkomponenten
Systemkomponenten (27 Ergebnisse) Alle anzeigen
HART-Kommunikation HART-Kommunikation Modbus-Kommunikation Modbus-Kommunikation I/O Module I/O Module
Steuerungstechnik Steuerungstechnik
Steuerungstechnik (389 Ergebnisse) Alle anzeigen
LOGO! Kleinsteuerungen LOGO! Kleinsteuerungen SIMATIC S7-1200 SIMATIC S7-1200 SIMATIC ET 200SP SIMATIC ET 200SP HMI Panels HMI Panels ctrlX ctrlX IO-Link Module IO-Link Module IoT-Komponenten IoT-Komponenten
IoT-Komponenten (16 Ergebnisse) Alle anzeigen
IoT-Gateways IoT-Gateways
Weitere Steuerungskomponenten Weitere Steuerungskomponenten
Weitere Steuerungskomponenten (28 Ergebnisse) Alle anzeigen
USB Industrie-Speichersticks USB Industrie-Speichersticks Programmiersoftware Programmiersoftware
Sicherheitstechnik Sicherheitstechnik
Sicherheitstechnik (761 Ergebnisse) Alle anzeigen
Sicherheitssensoren Sicherheitssensoren Sicherheitsschaltgeräte Sicherheitsschaltgeräte Sicherheitssteuerungen Sicherheitssteuerungen Zuhaltungen Zuhaltungen Sicherheitseingabegeräte Sicherheitseingabegeräte Sichere Antriebstechnik Sichere Antriebstechnik Dienstleistungen Sicherheitstechnik Dienstleistungen Sicherheitstechnik
Dienstleistungen Sicherheitstechnik (2 Ergebnisse) Alle anzeigen
Beratung Maschinensicherheit Beratung Maschinensicherheit
Industrielle Kommunikationstechnik Industrielle Kommunikationstechnik Mess- & Regelungstechnik Mess- & Regelungstechnik Befehls- & Meldegeräte Befehls- & Meldegeräte Schalttechnik Schalttechnik Ventile und Industriearmaturen Ventile und Industriearmaturen
Ventile und Industriearmaturen (233 Ergebnisse) Alle anzeigen
Magnetventile
Magnetventile (199 Ergebnisse) Alle anzeigen
2/2-Wegeventile 2/2-Wegeventile 3/2-Wegeventile 3/2-Wegeventile 5/2-Wegeventile 5/2-Wegeventile Zubehör Magnetventiele Zubehör Magnetventiele
Industriearmaturen
Industriearmaturen (34 Ergebnisse) Alle anzeigen
Manometerabsperrventile Manometerabsperrventile Nadelventile Nadelventile Ventilblöcke Ventilblöcke Wassersackrohre Wassersackrohre
Schutztechnik Schutztechnik Antriebstechnik Antriebstechnik Industriegehäuse Industriegehäuse Industrieleuchten Industrieleuchten Verbindungstechnik Verbindungstechnik Spannungsversorgung Spannungsversorgung Werkzeuge Werkzeuge Automation24 Fanshop Automation24 Fanshop SALE SALE
0 Warenkorb:
0,00
Artikel im Warenkorb 0

Ihr Warenkorb ist momentan leer.

Filtern
 Ergebnisse
  • Schwingungstransmitter
  • Ausgangssignal: analog
  • Anzahl Ein-/Ausgänge: 1
  • Anzahl Messachsen: 1
  • Messbereich Schwingung: 0…25 mm/s RMS
  • Frequenzbereich: 10…1000 Hz
  • Umgebungstemperatur: –20…60 °C
  • Schutzart: IP67 / IP69K (außerhalb Ex-Bereich)
  • Anschluss: Steckverbindung,

Schwingungstransmitter ifm electronic VTV12A

Artikelnummer: 111011
EAN: 4021179274807
Passendes Zubehör
Technische Daten

Schwingungstransmitter

Mikroelektromechanisches System (MEMS)

0...25 mm/s

< ± 3 % vom Endwert

1

10...1.000 Hz

9,6 V

32 V

DC

4-20 mA

8 Nm

Gewindestift M8 x 1,25
1/4 "-28 UNF

Stecker M12

V4A (1.4404)

-20 °C

60 °C

IP67

Erweiterte Artikelbeschreibung
Schwingungstransmitter ifm electronic VTV12A
Der Schwingungstransmitter VTV12A von ifm electronic ist speziell zur Überwachung von Maschinenschwingungen gemäß ISO 10816 konzipiert. Er misst die effektive Schwinggeschwindigkeit (RMS) im Bereich von 0 … 25 mm/s auf einer Messachse und arbeitet im Frequenzbereich von 10 … 1000 Hz. Mit einem analogen Ausgangssignal eignet sich der Sensor ideal zur kontinuierlichen Zustandsüberwachung von Motoren, Pumpen oder Lüftern. Der VTV12A ist für Umgebungstemperaturen von –20 … 60 °C ausgelegt und erfüllt die Schutzart IP67, im nicht-explosionsgefährdeten Bereich sogar IP69K. Der elektrische Anschluss erfolgt über eine Steckverbindung. Damit bietet der VTV12A von ifm electronic eine robuste und wartungsarme Lösung zur frühzeitigen Schadenserkennung in der Zustandsüberwachung.
Kundenbewertungen
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0