• Schwingungstransmitter nach ISO 10816
  • Betriebsspannung: 10...30 V DC
  • Messbereich veff: 0...16 mm/s RMS
  • Analogausgang: 4-20 mA
  • Frequenzbereich: 1...1.000 Hz
  • Schutzart: IP66/IP67
  • 2-Leiter-Anschlusstechnik
  • Anschluss: M12-Steckverbindung
  • Gehäusebefestigung: M8 x 8 mm;Steigung 1,25 mm

Schwingungstransmitter HAUBER-Elektronik HE100.00.16.01.00.00.000 - 10932

10% Frühlingsrabatt – nur für kurze Zeit!
Aktionsrabatt gilt vom 01.04. bis 30.06.2026

Artikelnummer: 110008
EAN: 4255921302108
Passendes Zubehör
Passendes Zubehör
Technische Daten

Schwingungstransmitter

0...16 mm/s

1...1.000 Hz

10 V

30 V

DC

4-20 mA

Gewindestift M8 x 1,25

M12 Steckverbinder

V2A (1.4305)

-40 °C

125 °C

IP67
IP66

cULus
CCC
CE
EAC
KC
UKCA

Erweiterte Artikelbeschreibung
Schwingungstransmitter HAUBER-Elektronik HE100.00.16.01.00.00.000 - 10932
Der Schwingungstransmitter HE100.00.16.01.00.00.000 - 10932 von Hauber Elektronik garantiert eine zuverlässige permanente Überwachung der Gesamtschwingung nach DIN ISO 10816 und arbeitet in einem Frequenzbereich von 1...1.000 Hz. Der Messbereich liegt bei 0...16 RMS mm/s und wird über einen präzisen linearisierten Analogausgang 4-20 mA ausgegeben. Die Betriebsspannung liegt bei 10...30 V DC. Der Schwingungstransmitter HE100.00.16.01.00.00.000 - 10932 verfügt über ein Edelstahlgehäuse und die Schutzart IP66/IP67.
Kundenbewertungen
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0