• Schwingungstransmitter nach ISO 10816
  • Betriebsspannung: 10...30 V DC
  • Messbereich veff: 0...32 mm/s RMS
  • Analogausgang: 4-20 mA
  • Frequenzbereich: 10...1.000 Hz
  • Schutzart: IP66/IP67
  • 2-Leiter-Anschlusstechnik
  • Anschluss: 5 m Kabel
  • Gehäusebefestigung: M8 x 8 mm;Steigung 1,25 mm
  • ATEX/IECEx-Zulassung

Schwingungstransmitter HAUBER-Elektronik HE100.01.32.00.00.00.050 - 11014

10% Frühlingsrabatt – nur für kurze Zeit!
Aktionsrabatt gilt vom 01.04. bis 30.06.2026

Artikelnummer: 110012
EAN: 4255921302412
Passendes Zubehör
Passendes Zubehör
Technische Daten

Schwingungstransmitter

0...32 mm/s

10...1.000 Hz

10 V

30 V

DC

4-20 mA

Gewindestift M8 x 1,25

5 m PUR-Kabel

V2A (1.4305)

-40 °C

125 °C

IP67
IP66

cULus
CCC
ATEX
CE
EAC
KC
UKCA
IECEx

Erweiterte Artikelbeschreibung
Schwingungstransmitter HAUBER-Elektronik HE100.01.32.00.00.00.050 - 11014
Der Schwingungstransmitter HE100.01.32.00.00.00.050 - 11014 von Hauber Elektronik garantiert eine zuverlässige permanente Überwachung der Gesamtschwingung nach DIN ISO 10816 und arbeitet in einem Frequenzbereich von 10...1.000 Hz. Der Messbereich liegt bei 0...32 RMS mm/s und wird über einen präzisen linearisierten Analogausgang 4-20 mA ausgegeben. Die Betriebsspannung liegt bei 10...30 V DC. Der Schwingungstransmitter HE100.01.32.00.00.00.050 - 11014 verfügt über ein Edelstahlgehäuse und die Schutzart IP66/IP67.
Kundenbewertungen
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0