• Schwingungstransmitter
  • Crestwert / Lagerzustandskennwert
  • Betriebsspannung: 18...30 V DC
  • Messbereich veff: 0...16 mm/s RMS
  • Schnittstelle: IO-Link
  • Analogausgang: 4-20 mA
  • Frequenzbereich: 10...1.000 Hz
  • Schutzart: IP66/IP67
  • Anschluss: M12-Steckverbindung
  • Gehäusebefestigung: M8 x 8 mm
  • Steigung 1,25 mm

Schwingungstransmitter HAUBER-Elektronik HE055.0.1.1.001 - 12926

10% Frühlingsrabatt – nur für kurze Zeit!
Aktionsrabatt gilt vom 01.04. bis 30.06.2026

Artikelnummer: 110920
EAN: 4255921300067
Passendes Zubehör
Passendes Zubehör
Technische Daten

Schwingungstransmitter

0...16 mm/s

10...1.000 Hz

18 V

30 V

DC

4-20 mA

Gewindestift M8 x 1,25

M12 Steckverbinder

V4A (1.4404)

-40 °C

85 °C

IP67
IP66

Erweiterte Artikelbeschreibung
Schwingungstransmitter HAUBER-Elektronik HE055.0.1.1.001 - 12926
Der Schwingungstransmitter HE055.0.1.1.001 - 12926 von Hauber Elektronik garantiert eine zuverlässige permanente Überwachung der Gesamtschwingung und arbeitet in einem Frequenzbereich von 10...1.000 Hz. Messbereich veff: 0...16 mm/s RMS. Der Transmitter verfügt über eine IO-Link Schnittstelle und wird über einen präzisen linearisierten Analogausgang 4-20 mA ausgegeben. Die Betriebsspannung liegt bei 18...30 V DC. Der Schwingungstransmitter HE055.0.1.1.001 - 12926 verfügt über ein Edelstahlgehäuse und die Schutzart IP66/IP67.
Kundenbewertungen
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0