Menü schließen
Sensoriksysteme Sensoriksysteme Prozessinstrumentierung Prozessinstrumentierung
Prozessinstrumentierung (2034 Ergebnisse) Alle anzeigen
Druckmesstechnik Druckmesstechnik Durchflussmesstechnik Durchflussmesstechnik Füllstandmesstechnik Füllstandmesstechnik Temperatur- / Feuchtemesstechnik Temperatur- / Feuchtemesstechnik Prozessanalytik Prozessanalytik Prozessregelung / -überwachung Prozessregelung / -überwachung Systemkomponenten Systemkomponenten
Systemkomponenten (27 Ergebnisse) Alle anzeigen
HART-Kommunikation HART-Kommunikation Modbus-Kommunikation Modbus-Kommunikation I/O Module I/O Module
Steuerungstechnik Steuerungstechnik
Steuerungstechnik (389 Ergebnisse) Alle anzeigen
LOGO! Kleinsteuerungen LOGO! Kleinsteuerungen SIMATIC S7-1200 SIMATIC S7-1200 SIMATIC ET 200SP SIMATIC ET 200SP HMI Panels HMI Panels ctrlX ctrlX IO-Link Module IO-Link Module IoT-Komponenten IoT-Komponenten
IoT-Komponenten (16 Ergebnisse) Alle anzeigen
IoT-Gateways IoT-Gateways
Weitere Steuerungskomponenten Weitere Steuerungskomponenten
Weitere Steuerungskomponenten (28 Ergebnisse) Alle anzeigen
USB Industrie-Speichersticks USB Industrie-Speichersticks Programmiersoftware Programmiersoftware
Sicherheitstechnik Sicherheitstechnik
Sicherheitstechnik (761 Ergebnisse) Alle anzeigen
Sicherheitssensoren Sicherheitssensoren Sicherheitsschaltgeräte Sicherheitsschaltgeräte Sicherheitssteuerungen Sicherheitssteuerungen Zuhaltungen Zuhaltungen Sicherheitseingabegeräte Sicherheitseingabegeräte Sichere Antriebstechnik Sichere Antriebstechnik Dienstleistungen Sicherheitstechnik Dienstleistungen Sicherheitstechnik
Dienstleistungen Sicherheitstechnik (2 Ergebnisse) Alle anzeigen
Beratung Maschinensicherheit Beratung Maschinensicherheit
Industrielle Kommunikationstechnik Industrielle Kommunikationstechnik Mess- & Regelungstechnik Mess- & Regelungstechnik Befehls- & Meldegeräte Befehls- & Meldegeräte Schalttechnik Schalttechnik Ventile und Industriearmaturen Ventile und Industriearmaturen
Ventile und Industriearmaturen (233 Ergebnisse) Alle anzeigen
Magnetventile
Magnetventile (199 Ergebnisse) Alle anzeigen
2/2-Wegeventile 2/2-Wegeventile 3/2-Wegeventile 3/2-Wegeventile 5/2-Wegeventile 5/2-Wegeventile Zubehör Magnetventiele Zubehör Magnetventiele
Industriearmaturen
Industriearmaturen (34 Ergebnisse) Alle anzeigen
Manometerabsperrventile Manometerabsperrventile Nadelventile Nadelventile Ventilblöcke Ventilblöcke Wassersackrohre Wassersackrohre
Schutztechnik Schutztechnik Antriebstechnik Antriebstechnik Industriegehäuse Industriegehäuse Industrieleuchten Industrieleuchten Verbindungstechnik Verbindungstechnik Spannungsversorgung Spannungsversorgung Werkzeuge Werkzeuge Automation24 Fanshop Automation24 Fanshop SALE SALE
0 Warenkorb:
0,00
Artikel im Warenkorb 0

Ihr Warenkorb ist momentan leer.

Filtern
 Ergebnisse
  • Mechatronischer Durchflusswächter mit Rückschlagventil
  • Schließer
  • DC PNP
  • Einstellbereich: 1...25 l/min
  • Hysterese: 0,5...2 l/min
  • Prozessanschluss: Rp 3/4
  • M12-Steckverbindung

Mechatronischer Durchflusswächter ifm electronic SBY333

Artikelnummer: 100604
EAN: 4021179240345
Passendes Zubehör
Technische Daten

Mechatronischer Durchflusswächter

1...25 l/min

25 l/min

< 0,01 s

Einstellschraube

flüssige Medien (Wasser, Glykol-Lösungen, Öle)

20,4 V

26,4 V

DC

25 bar

Rp 3/4

Stecker M12 (4-polig)

V2A (1.4301); Messing chemisch vernickelt; POM; PBT ; FKM

Messing chemisch vernickelt; Aluminium eloxiert; POM

0 °C

60 °C

0 °C

85 °C

IP67

cULus

*) 1 Umdrehung entspricht ca. 3l/min

Erweiterte Artikelbeschreibung
Mechatronischer Durchflusswächter ifm electronic SBY333
Der mechatronische Durchflusswächter SBY333 von ifm electronic mit Rückschlagventil verfügt über einen Einstellbereich von 1...25 l/min und einer Hysterese von 0,5...2 l/min sowie einen schließenden binären Schaltausgang. Der Durchflusssensor ist für Mengen bis 200 l/min geeignet. Der Schaltpunkt ist stufenlos einstellbar. Mit Hilfe des Prozessanschlusses Rp 3/4 und der M12-Steckverbindung ist es möglich den mechatronischen Durchflusswächter SBY333 in vielen industriellen Bereichen für die Durchflussüberwachung z.B. bei Kühlkreisläufen von Induktionsöfen oder Werkzeugmaschinen zu verwenden. Bild: SBY332
Kundenbewertungen
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0