• Feuchtesensor
  • Analoge Ausgänge: 2x 4-20 mA
  • Messbereich Feuchte: 0...100 % r. F.
  • Messbereich Temperatur: -20...70 °C
  • Spannungsversorgung: 12...30 V DC
  • Schnittstellen: USB
  • Gehäusematerial: ABS/Polycarbonat
  • Schutzart Gehäuse: IP65/Fühler IP30
  • Programierbar mit SigNow/TxConfig-USB

Feuchtesensor NOVUS RHT WM - 8803016706

Artikelnummer: 110590
EAN: 7899850615600
Technische Daten

Messumformer

kapazitiv

13,5 mm

0...100 % r.F.

-20...70 °C

12...30 V DC

4-20 mA

100,3 x 80 x 45,1 mm

ABS
PC

Gehäuse IP65/Sonde IP30

Erweiterte Artikelbeschreibung
Feuchtesensor NOVUS RHT WM - 8803016706
Der Feuchtesensor RHT Climate WM - 8803016706 von NOVUS ist ein Messumformer für die relative Luftfeuchtigkeit und Temperatur. Er misst in den Bereichen 0...100% r. F. bei Feuchte und -20...70 °C bei der Temperatur und verfügt über eine USB-Schnittstelle. Die Spannungsversorgung beträgt 12...30 V DC. Das Gehäuse des RHT Climate WM - 8803016706 mit der Schutzart IP65 ist aus ABS und Polycarbonat und misst 100,3 x 80 x 45,1 mm. Alle produkte der WM-Reihe von Novus sind dafür ausgerichtet an einer wand angebracht zu werden.
Kundenbewertungen
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0