• LED-Element/Kontaktelement mit Befestigungsadapter
  • Kontakte: 1 x Öffner/Schließer/LED universal
  • Frontbefestigung
  • Betriebsspannung: 24 V AC/DC (50/60 Hz)
  • Anschluss: Schraubklemmen
  • Schutzart: IP20

LED-Element Schneider Electric Harmony ZB5AW0B15

Artikelnummer: 109737
EAN: 3389110908398
Technische Daten

LED-Element mit Befestigungsadapter

Harmony

weiß

Frontbefestigung

ja

1 x Öffner/Schließer (NC/NO)/LED

24 V AC/DC

18 mA

nein

Schraubklemmen

1,5 mm²

Kunststoff

-40 °C

70 °C

IP20

UL
CE
BUREAU VERITAS
CSA
LR

Erweiterte Artikelbeschreibung
LED-Element Schneider Electric Harmony ZB5AW0B15
Das Set aus LED- und Kontaktelement Harmony ZB5AW0B15 von Schneider Electric mit weißer LED und Befestigungsadapter arbeitet mit einer Betriebsspannung von 24 V AC/DC bei 50/60 Hz und ist universell einsetzbar. Das LED-Element ZB5AW0B15 wird frontseitig befestigt, verfügt über einen Öffner- sowie einen Schließerkontakt und wird über Schraubklemmen angeschlossen.
Kundenbewertungen
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0