• Unmanaged Industrial Ethernet Switch
  • Fast Ethernet 10/100 Mbit/s
  • 4 Ports M12 D-kodiert
  • Eingangsspannung: 9-36 V DC/8-28 V AC
  • Betriebstemperatur: -40...70 °C
  • Schutzart: IP40
  • Gehäuse Werkstoff: Aluminium vernickelt/Edelstahl
  • M6 Bohrungen für Wandmontage

Unmanaged Ethernet Switch TERZ NITE-XK4-1100 - 311300

Artikelnummer: 104046
EAN: 4260595550137
Passendes Zubehör
Passendes Zubehör
Technische Daten

Ethernet Switch

4 x M12

unmanaged

4

Fast Ethernet

10/100 Mbit/s

Twisted Pair, 0,14...0,22 mm², CAT 5 (100 m)

ja

ja

ohne PoE

9 V DC

36 V DC

49 mm

93 mm

29,8 mm

Schraubmontage

M12 Steckverbinder

Aluminium vernickelt, Edelstahl

-40 °C

70 °C

IP40

IEEE 802.3 10Base-T
IEEE 802.3u 100Base-TX

CE

Erweiterte Artikelbeschreibung
Unmanaged Ethernet Switch TERZ NITE-XK4-1100 - 311300
Der ultrakompakte Unmanaged Ethernet Switch NITE-XK4-1100 - 311300 von TERZ Industrial Electronics vernetzt zuverlässig alle Anwendungen in rauen Industrieumgebungen sowie in Schienen und Nutzfahrzeugen, die keinen besonderen Anspruch an die Dichtigkeit haben. Das staubdichte Aluminium Gehäuse erfüllt die Schutzart IP40 und kann in einem Temperaturbereich von -40...70 °C direkt im Feld eingesetzt werden. Das spart Verkabelungsaufwand und Platz im Schaltschrank.

 

Der Switch NITE-XK4-1100 bietet vier Fast Ethernet M12 Ports mit einer Datenrate von 10/100 Mbit/s. Dank der hohen Isolationsfestigkeit von 2,25 kVDC, einem hervorragenden EMV-Verhalten nach DIN EN 50121-3-2 und Brandschutz nach DIN EN 45545, ist der NITE- XK4-1100 Ethernet Switch voll bahntauglich und entspricht der DIN EN 50155. So fügt sich der Ethernet Switch nahtlos und transparent in jedes Industrie- und Fahrzeugnetzwerk, auch bei PROFINET Applikationen.

 

    Produkt-Highlights:

  • Auto-Negotiation, Auto-MDI-X, Auto-Polarity
  • Ultrakompaktes, staubdichtes IP40 Metallgehäuse
  • Flexibler Einsatz mit redundanter 24 V AC/DC
  • Einschaltstrombegrenzung und verpolungssicher
  • 10 ms Überbrückung bei Spannungsausfall
  • Erweiterter Temperaturbereich -40 bis 70°C
  • 2,25 kVDC Isolation Elektronik ⇔ Ethernet Port ⇔ Gehäuse
  • Industrie- (PROFINET) und bahntauglich DIN EN 50155
Kundenbewertungen
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0