Menü schließen
Sensoriksysteme Sensoriksysteme Steuerungstechnik Steuerungstechnik Industrielle Kommunikationstechnik Industrielle Kommunikationstechnik Mess- & Regelungstechnik Mess- & Regelungstechnik
Mess- & Regelungstechnik (32 Ergebnisse) Alle anzeigen
Prozessanzeigen / Zähler Prozessanzeigen / Zähler Temperaturauswertung Temperaturauswertung
Temperaturauswertung (4 Ergebnisse) Alle anzeigen
Temperaturregler Temperaturregler
Befehls- & Meldegeräte Befehls- & Meldegeräte Schalttechnik Schalttechnik Schutztechnik Schutztechnik Antriebstechnik Antriebstechnik Gehäuse / Schaltschränke Gehäuse / Schaltschränke Industrieleuchten Industrieleuchten Verbindungstechnik Verbindungstechnik Spannungsversorgung Spannungsversorgung Werkzeuge Werkzeuge Automation24 Fanshop Automation24 Fanshop SALE SALE
Warenkorb schließen
0 Artikel im Warenkorb

Ihr Warenkorb ist momentan leer.

Ergebnisse ()
Fertig

M12 PROFINET-Steckverbinder, geschirmt PHOENIX 1424685 - SACC-M12FRD-4PL SH PN

Artikelnummer: 103939
EAN: 4055626376127
  • M12 Steckverbinder
  • Buchse
  • Für PROFINET
  • CAT 5 (bis 100 Mbit/s)
  • D-kodiert
  • Push-in-Anschluss
  • Abgewinkelt
  • 4-polig
  • Geschirmt
  • Rändel u. Griffkörper aus Zinkdruckguss
  • Schutzart: IP65/IP67
-38 % UVP: 19,70
12,30
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Einloggen und Bewertung schreiben

Technische Daten
Allgemeine Daten

abgewinkelt
Buchse M12
CAT 5
4
ja
D
nein

Elektrische Daten

4 A
48 V AC
60 V DC

Mechanische Daten

0,14 mm²
0,75 mm²
26
18
4...8 mm
Push-in-Anschluss
NBR
Zinkdruckguss, vernickelt
Zinkdruckguss, vernickelt

Umgebungsbedingungen

-40 °C
85 °C
IP65/IP67

Weitere Informationen

EAC
keine

Klassifizierung

27-14-34-23
27-27-92-18
27-44-01-04
27-44-01-04
27-44-01-02
EC002635
EC002635
85366990

Erweiterte Artikelbeschreibung
M12 PROFINET-Steckverbinder, geschirmt PHOENIX 1424685 - SACC-M12FRD-4PL SH PN
Der geschirmte 4-polige M12 Steckverbinder 1424685 - SACC-M12FRD-4PL SH PN von PHOENIX CONTACT für PROFINET ist eine abgewinkelte Buchse. Dank des bewährten Push-in-Anschlusses kann der D-kodierte M12 Steckverbinder SACC-M12FRD-4PL SH PN einfach und ohne Spezialwerkzeug in Betrieb genommen werden. Die hohe Schutzart IP65/IP67 ermöglicht den Einsatz des M12 Steckverbinders 1424685 - SACC-M12FRD-4PL SH PN in der Verpackungs- und Handlingstechnik, im Sondermaschinenbau und in der Fabrikautomation.
Kundenbewertungen
0 Bewertungen
0 Bewertungen
0 Bewertungen
0 Bewertungen
0 Bewertungen