Menü schließen
Sensoriksysteme Sensoriksysteme Steuerungstechnik Steuerungstechnik Industrielle Kommunikationstechnik Industrielle Kommunikationstechnik Mess- & Regelungstechnik Mess- & Regelungstechnik
Mess- & Regelungstechnik (22 Ergebnisse) Alle anzeigen
Prozessanzeigen / Zähler Prozessanzeigen / Zähler Temperaturauswertung Temperaturauswertung
Temperaturauswertung (4 Ergebnisse) Alle anzeigen
Temperaturregler Temperaturregler
Befehls- & Meldegeräte Befehls- & Meldegeräte Schalttechnik Schalttechnik Schutztechnik Schutztechnik Antriebstechnik Antriebstechnik Gehäuse / Schaltschränke Gehäuse / Schaltschränke Industrieleuchten Industrieleuchten Verbindungstechnik Verbindungstechnik Spannungsversorgung Spannungsversorgung Werkzeuge Werkzeuge Automation24 Fanshop Automation24 Fanshop SALE SALE
Warenkorb schließen
0 Artikel im Warenkorb

Ihr Warenkorb ist momentan leer.

Ergebnisse ()
Fertig

M12 PROFINET-Steckverbinder, geschirmt PHOENIX 1411071 - SACC-FSD-4QO SH PN SCO

Artikelnummer: 103942
EAN: 4046356921817
  • M12 Steckverbinder
  • Buchse
  • Für PROFINET CAT 5 (bis 100 Mbit/s)
  • D-kodiert
  • Schneidklemmanschluss
  • SPEEDCON-Schnellverriegelung
  • Gerade
  • 4-polig
  • Geschirmt
  • Halogenfrei
  • Rändel u. Griffkörper aus Zinkdruckguss
  • Schutzart: IP65/IP67
-36 % UVP: 19,20
12,30
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Einloggen und Bewertung schreiben

Technische Daten
Allgemeine Daten

gerade
Buchse M12
CAT 5
4
ja
D
nein

Elektrische Daten

4 A
48 V AC
60 V DC

Mechanische Daten

0,25 mm²
0,5 mm²
24
20
5...9,7 mm
Schneidklemmanschluss
NBR
Zinkdruckguss, vernickelt
Zinkdruckguss, vernickelt

Umgebungsbedingungen

-40 °C
85 °C
IP65/IP67

Weitere Informationen

EAC
keine

Klassifizierung

27-14-34-23
27-14-34-23
27-44-01-04
27-44-01-02
EC002635
EC002635
85366990

Erweiterte Artikelbeschreibung
M12 PROFINET-Steckverbinder, geschirmt PHOENIX 1411071 - SACC-FSD-4QO SH PN SCO
Der geschirmte 4-polige M12 Steckverbinder 1411071 - SACC-FSD-4QO SH PN SCO von PHOENIX CONTACT ist eine gerade Buchse für PROFINET CAT 5 (bis 100 Mbit/s). Dank der SPEEDCON-Schnellverriegelung kann der D-kodierte M12 Steckverbinder SACC-FSD-4QO SH PN SCO einfach, schnell und ohne Spezialwerkzeug installiert werden. Die hohe Schutzart IP65/IP67 ermöglicht den Einsatz des M12 Steckverbinders 1411071 - SACC-FSD-4QO SH PN SCO in der Verpackungs- und Handlingstechnik, im Sondermaschinenbau und in der Fabrikautomation.
Kundenbewertungen
0 Bewertungen
0 Bewertungen
0 Bewertungen
0 Bewertungen
0 Bewertungen