• Unmanaged Industrial Ethernet Switch
  • Fast Ethernet 10/100 Mbit/s
  • Ports: 8 x RJ45
  • Spannungsbereich: 8-28 V AC/9-36 V DC
  • Betriebstemperatur: -40...70 °C
  • Schutzart: IP30
  • Gehäusewerkstoff: Aluminium eloxiert/Edelstahl

Unmanaged Ethernet Switch TERZ NITE-RF8-1100 - 111600

Artikelnummer: 104226
EAN: 4260595550328
Passendes Zubehör
Technische Daten

Ethernet Switch

8 x RJ45

unmanaged

8

Fast Ethernet

10/100 Mbit/s

Twisted Pair, 0,14...0,22 mm², CAT 5 (100 m)

ja

ja

ohne PoE

24 V DC

9 V DC

36 V DC

58 mm

105 mm

32,5 mm

Tragschiene DIN 35

Schraubklemmen, steckbar

Aluminium eloxiert, Edelstahl

-40 °C

70 °C

IP30

IEEE 802.3 10Base-T
IEEE 802.3u 100Base-TX

DIN EN 60950-1

UL
CE

Erweiterte Artikelbeschreibung
Unmanaged Ethernet Switch TERZ NITE-RF8-1100 - 111600
Der unmanaged Ethernet Switch NITE-RF8-1100 - 111600 von TERZ Industrial Electronics vernetzt zuverlässig alle Anwendungen in rauen Industrieumgebungen, die keinen besonderen Anspruch an die Dichtigkeit haben. Das Aluminiumgehäuse erfüllt die Schutzart IP30 und kann in einem Temperaturbereich von -40...70 °C eingesetzt werden.

Der Ethernet-Switch NITE-RF8-1100 - 111600 bietet 8 Fast Ethernet RJ45 Ports mit einer Datenrate von 10/100 Mbit/s und ist auch für PROFINET-Applikationen geeignet.. Dank der Isolationsfestigkeit von 0,75 kV DC, einem hervorragenden EMV-Verhalten nach DIN EN 61000-6-2/55024 ist der NITE-RF8-1100 Ethernet Switch optimal für den Einsatz in Industrieanlagen.

    Produkt-Highlights:

  • Auto-Negotiation, Auto-MDI-X, Auto-Polarity
  • Kompaktes IP30 Metallgehäuse
  • Flexibler Einsatz mit redundanter 24 V AC/DC
  • Einschaltstrombegrenzung und verpolungssicher
  • 10 ms Überbrückung bei Spannungsausfall
  • Erweiterter Temperaturbereich -40 bis 70 °C
  • 0,75 kVDC Isolation Elektronik ⇔ Ethernet Port ⇔ Gehäuse
  • Industrie- (PROFINET) tauglich
Kundenbewertungen
Bewertungen 1
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0