Menü schließen
Sensoriksysteme Sensoriksysteme Prozessinstrumentierung Prozessinstrumentierung
Prozessinstrumentierung (2034 Ergebnisse) Alle anzeigen
Druckmesstechnik Druckmesstechnik Durchflussmesstechnik Durchflussmesstechnik Füllstandmesstechnik Füllstandmesstechnik Temperatur- / Feuchtemesstechnik Temperatur- / Feuchtemesstechnik Prozessanalytik Prozessanalytik Prozessregelung / -überwachung Prozessregelung / -überwachung Systemkomponenten Systemkomponenten
Systemkomponenten (27 Ergebnisse) Alle anzeigen
HART-Kommunikation HART-Kommunikation Modbus-Kommunikation Modbus-Kommunikation I/O Module I/O Module
Steuerungstechnik Steuerungstechnik
Steuerungstechnik (389 Ergebnisse) Alle anzeigen
LOGO! Kleinsteuerungen LOGO! Kleinsteuerungen SIMATIC S7-1200 SIMATIC S7-1200 SIMATIC ET 200SP SIMATIC ET 200SP HMI Panels HMI Panels ctrlX ctrlX IO-Link Module IO-Link Module IoT-Komponenten IoT-Komponenten
IoT-Komponenten (16 Ergebnisse) Alle anzeigen
IoT-Gateways IoT-Gateways
Weitere Steuerungskomponenten Weitere Steuerungskomponenten
Weitere Steuerungskomponenten (28 Ergebnisse) Alle anzeigen
USB Industrie-Speichersticks USB Industrie-Speichersticks Programmiersoftware Programmiersoftware
Sicherheitstechnik Sicherheitstechnik
Sicherheitstechnik (761 Ergebnisse) Alle anzeigen
Sicherheitssensoren Sicherheitssensoren Sicherheitsschaltgeräte Sicherheitsschaltgeräte Sicherheitssteuerungen Sicherheitssteuerungen Zuhaltungen Zuhaltungen Sicherheitseingabegeräte Sicherheitseingabegeräte Sichere Antriebstechnik Sichere Antriebstechnik Dienstleistungen Sicherheitstechnik Dienstleistungen Sicherheitstechnik
Dienstleistungen Sicherheitstechnik (2 Ergebnisse) Alle anzeigen
Beratung Maschinensicherheit Beratung Maschinensicherheit
Industrielle Kommunikationstechnik Industrielle Kommunikationstechnik Mess- & Regelungstechnik Mess- & Regelungstechnik Befehls- & Meldegeräte Befehls- & Meldegeräte Schalttechnik Schalttechnik Ventile und Industriearmaturen Ventile und Industriearmaturen
Ventile und Industriearmaturen (233 Ergebnisse) Alle anzeigen
Magnetventile
Magnetventile (199 Ergebnisse) Alle anzeigen
2/2-Wegeventile 2/2-Wegeventile 3/2-Wegeventile 3/2-Wegeventile 5/2-Wegeventile 5/2-Wegeventile Zubehör Magnetventiele Zubehör Magnetventiele
Industriearmaturen
Industriearmaturen (34 Ergebnisse) Alle anzeigen
Manometerabsperrventile Manometerabsperrventile Nadelventile Nadelventile Ventilblöcke Ventilblöcke Wassersackrohre Wassersackrohre
Schutztechnik Schutztechnik Antriebstechnik Antriebstechnik Industriegehäuse Industriegehäuse Industrieleuchten Industrieleuchten Verbindungstechnik Verbindungstechnik Spannungsversorgung Spannungsversorgung Werkzeuge Werkzeuge Automation24 Fanshop Automation24 Fanshop SALE SALE
0 Warenkorb:
0,00
Artikel im Warenkorb 0

Ihr Warenkorb ist momentan leer.

Filtern
 Ergebnisse
  • RJ45-Steckverbinder
  • Gerade
  • QUICKON-Schnellanschlusstechnik
  • CAT 6A
  • Übertragungsraten bis 1 Gbit/s
  • 8-polig
  • AWG: 26...24
  • Geschirmt
  • Für Kabeldurchmesser: 4,5...8 mm
  • Für 1-drähtige und 7-drähtige Adern
  • Werkzeuglose Montage

RJ45-Steckverbinder PHOENIX 1419001 - VS-08-RJ45-10G/Q

Artikelnummer: 103859
EAN: 4046356521567
Technische Daten

RJ45 Stecker

CAT 6A

8

ja

Ethernet

gerade

1 Gbit/s

gelb/schwarz

4,5...8 mm

(starr) 0,13 mm²

0,36 mm²
(7-drähtig) 0,23 mm²
(starr) 0,21 mm²

IDC-Schnellanschluss

PA

-40 °C

70 °C

IP20

cULus
UL
EAC
cUL

Erweiterte Artikelbeschreibung
RJ45-Steckverbinder PHOENIX 1419001 - VS-08-RJ45-10G/Q
Der geschirmte RJ45-Steckverbinder 1419001 - VS-08-RJ45-10G/Q von PHOENIX CONTACT ist geeignet für Light-Duty-Anwendungen und Fast-Ethernet. Das Gehäuse mit Schutzart IP20 des CAT 6A Steckers sorgt für die nötige Robustheit. Dank der QUICKON-Schnellanschlusstechnik sind die RJ45-Steckerverbinder ohne Spezialwerkzeug in nur einem Arbeitsschritt montiert. Der 8-polige RJ45-Steckverbinder 1419001 - VS-08-RJ45-10G/Q bietet Übertragungsraten von bis zu 1 Gbit/s und eignet sich sowohl für starre als auch flexible Kabel.
Kundenbewertungen
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0