• Unmanaged Industrial Ethernet Switch
  • Fast Ethernet 10/100 Mbit/s
  • 4 Ports M12 D-kodiert
  • Eingangsspannung: 9-36 V DC/8-28 V AC
  • Betriebstemperatur: -40...70 °C
  • Schutzart: IP65/IP67
  • Gehäuse Werkstoff: Aluminium vernickelt/Edelstahl
  • M6 Bohrungen für Wandmontage

Unmanaged Ethernet Switch TERZ NITE-XS4-1100 - 411300

Artikelnummer: 104043
EAN: 4260595550014
Passendes Zubehör
Passendes Zubehör
Technische Daten

Ethernet Switch

4 x M12

unmanaged

4

Fast Ethernet

10/100 Mbit/s

Twisted Pair, 0,14...0,22 mm², CAT 5 (100 m)

ja

ja

ohne PoE

9 V DC

36 V DC

55 mm

93 mm

29,8 mm

Schraubmontage

M12 Steckverbinder

Aluminium vernickelt, Edelstahl

-40 °C

70 °C

IP65/IP67

IEEE 802.3 10Base-T
IEEE 802.3u 100Base-TX

CE

Erweiterte Artikelbeschreibung
Unmanaged Ethernet Switch TERZ NITE-XS4-1100 - 411300
Der ultrakompakte Unmanaged Ethernet Switch NITE-XS4-1100 - 411300 von TERZ Industrial Electronics vernetzt zuverlässig alle Anwendungen in rauen Industrieumgebungen sowie in Schienen und Nutzfahrzeugen. Das robuste Aluminium Gehäuse erfüllt die hohe Schutzart IP65/IP67 und kann in einem Temperaturbereich von -40...70 °C direkt im Feld eingesetzt werden. Das spart Verkabelungsaufwand und Platz im Schaltschrank.

 

Der Switch NITE-XS4-1100 bietet vier Fast Ethernet M12 Ports mit einer Datenrate von 10/100 Mbit/s. Dank der hohen Isolationsfestigkeit von 2,25 kVDC, einem hervorragenden EMV-Verhalten nach DIN EN 50121-3-2 und Brandschutz nach DIN EN 45545, ist der NITE- XS4-1100 Ethernet Switch voll bahntauglich und entspricht der DIN EN 50155. So fügt sich der Ethernet Switch nahtlos und transparent in jedes Industrie- und Fahrzeugnetzwerk, auch bei PROFINET Applikationen.

 

    Produkt-Highlights:

  • Auto-Negotiation, Auto-MDI-X, Auto-Polarity
  • Ultrakompaktes, robustes IP65/67 Metallgehäuse
  • Flexibler Einsatz mit redundanter 24 V AC/DC
  • Einschaltstrombegrenzung und verpolungssicher
  • 10 ms Überbrückung bei Spannungsausfall
  • Erweiterter Temperaturbereich -40 bis 70 °C
  • 2,25 kVDC Isolation Elektronik ⇔ Ethernet Port ⇔ Gehäuse
  • Industrie- (PROFINET) und bahntauglich DIN EN 50155
Kundenbewertungen
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0