• Unmanaged Industrial Ethernet Switch
  • Full Gigabit Ethernet 10/100/1000 Mbit/s
  • Framegröße: 9 kB Jumbo Frames
  • Ports: 5 x RJ45
  • Spannungsbereich: 12-28 V AC/9-36 V DC
  • Betriebstemperatur: -40...70 °C
  • Schutzart: IP30
  • Gehäusewerkstoff: Aluminium eloxiert/Edelstahl
  • Wandmontage

Unmanaged Ethernet Switch TERZ NITE-RW5-2190 - 121490

Artikelnummer: 105748
EAN: 4260595550755
Passendes Zubehör
Technische Daten

Ethernet Switch

5 x RJ45

unmanaged

5

Full Gigabit Ethernet

10/100/1000 Mbit/s

Twisted Pair, 0,14...0,22 mm², CAT 5 (100 m)

ja

ja

ohne PoE

24 V DC

9 V DC

36 V DC

69 mm

105 mm

28 mm

Wandmontage

Schraubklemmen, steckbar

Aluminium eloxiert, Edelstahl

-40 °C

70 °C

IP30

IEEE 802.3 10Base-T
IEEE 802.3u 100Base-TX
IEEE 802.3ab 1000Base-T

UL
CE

Erweiterte Artikelbeschreibung
Unmanaged Ethernet Switch TERZ NITE-RW5-2190 - 121490
Der unmanaged Full Gigabit Ethernet Switch NITE-RW5-2190 - 121490 von TERZ Industrial Electronics vernetzt zuverlässig alle Anwendungen in rauen Industrieumgebungen, die keinen besonderen Anspruch an die Dichtigkeit haben. Das Aluminiumgehäuse erfüllt die Schutzart IP30 und kann in einem Temperaturbereich von -40...70 °C eingesetzt werden.

Der Ethernet-Switch NITE-RW5-2190 - 121490 bietet 5 Full Gigabit Ethernet RJ45 Ports mit einer Datenrate von 10/100/1000 Mbit/s und ist auch für PROFINET-Applikationen geeignet.. Dank der Isolationsfestigkeit von 0,75 kV DC, einem hervorragenden EMV-Verhalten nach DIN EN 61000-6-2/55024 ist der NITE-RW5-2190 Ethernet Switch optimal für den Einsatz in Industrieanlagen.

    Produkt-Highlights:

  • Auto-Negotiation, Auto-MDI-X, Auto-Polarity
  • Kompaktes IP30 Metallgehäuse
  • Flexibler Einsatz mit redundanter 24 V AC/DC
  • Einschaltstrombegrenzung und verpolungssicher
  • 10 ms Überbrückung bei Spannungsausfall
  • Erweiterter Temperaturbereich -40 bis 70 °C
  • 0,75 kV DC Isolation Elektronik ⇔ Ethernet Port ⇔ Gehäuse
  • Industrie- (PROFINET) tauglich
Kundenbewertungen
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0