Bestellartikel – wird für Sie beim Hersteller bestellt
Versand voraussichtlich in 7 Werktagen
Das Produkt wird beim Hersteller individuell für Sie bestellt und ist daher von Rückgabe und Widerruf ausgeschlossen. Der Versand erfolgt schnellstmöglich.
Bestellartikel – wird für Sie beim Hersteller bestellt
Versand voraussichtlich in 5 Werktagen
Das Produkt wird beim Hersteller individuell für Sie bestellt und ist daher von Rückgabe und Widerruf ausgeschlossen. Der Versand erfolgt schnellstmöglich.
Bestellartikel – wird für Sie beim Hersteller bestellt
Versand voraussichtlich in 8 Werktagen
Das Produkt wird beim Hersteller individuell für Sie bestellt und ist daher von Rückgabe und Widerruf ausgeschlossen. Der Versand erfolgt schnellstmöglich.
RJ45-Steckverbinder, Gerade, QUICKON-Schnellanschlusstechnik, CAT 5e, Übertragungsraten bis 1 Gbit/s, 8-polig, AWG: 26 ..23, Für Kabeldurchmesser: 4,5...8 mm, Für 1-drähtige und 7-drähtige Adern, Werkzeuglose Montage
RJ45-Steckverbinder, Gerade, QUICKON-Schnellanschlusstechnik, CAT 6A, Übertragungsraten bis 1 Gbit/s, 8-polig, AWG: 26...24, Geschirmt, Für Kabeldurchmesser: 4,5...8 mm, Für 1-drähtige und 7-drähtige Adern, Werkzeuglose Montage
RJ45-Steckverbinder, Gerade, QUICKON-Schnellanschlusstechnik, CAT 5, Übertragungsraten bis 1 Gbit/s, 8-polig, AWG: 26...23, Für Kabeldurchmesser: 4,5...8 mm, Für 1-drähtige und 7-drähtige Adern, Werkzeuglose Montage
Feldkonfektionierbarer RJ45-Steckverbinder, 180° axialer Kabelabgang, Für PROFINET; Modbus und EtherCAT, Übertragungsraten bis 100 Mbit/s, Werkzeuglose Montage, Keine verlierbaren Einzelteile, EasyConnect®-RJ45-Anschluss
Feldkonfektionierbarer RJ45-Steckverbinder, 90° gewinkelter Kabelabgang, Für PROFINET; Modbus und EtherCAT, Übertragungsraten bis 100 Mbit/s, Werkzeuglose Montage, Keine verlierbaren Einzelteile, EasyConnect®-RJ45-Anschluss
Der unmanaged Industrial Ethernet Switch SCALANCE XB008 von Siemens ermöglicht die zuverlässige Vernetzung industrieller Ethernet-Anwendungen in kleinen Stern- und Linientopologien. Das kompakte Gehäuse mit Schutzart IP20 ist für den Einsatz bei Umgebungstemperaturen von -10...60 °C ausgelegt. Der Switch verfügt über 8 Fast-Ethernet-Ports mit RJ45-Anschluss und unterstützt Datenraten von 10/100 Mbit/s. Die Spannungsversorgung erfolgt über 19,2...28,8 V AC/DC. Integrierte LED-Anzeigen ermöglichen eine schnelle Diagnose und Zustandsüberwachung und unterstützen den zuverlässigen Betrieb industrieller Netzwerke.