• LOGO! 9 SOFT COMFORT V9
  • Für eine Installation E-SW (Single Lizenz)
  • SW und Doku auf DVD
  • 6-sprachig
  • Unterstützte Betriebssysteme:
  • Windows: Windows 10 (32/64 Bit) oder Windows 11
  • Linux: SUSE Linux 15 (64 Bit)
  • Mac OS: Mac OS 10.14 Mojave
  • Mac OS 10.15 Catalina
  • Mac OS 11 Big Sur oder Mac OS 12.1 Monterey

     

    ***Eine Rückgabe ist nur im ungeöffneten Zustand möglich***

Siemens LOGO! Soft Comfort V9 - 6ED1058-0BA08-0YA3

Artikelnummer: 112296
EAN: 4034106037475
Technische Daten

DE Länderkürzel
IT Länderkürzel
CN Länderkürzel
FR Länderkürzel
ES Länderkürzel
EN Länderkürzel

Software

LOGO! SOFT Comfort V9

Ethernet (nicht im Lieferumfang)

Erweiterte Artikelbeschreibung
Siemens LOGO! Soft Comfort V9 - 6ED1058-0BA08-0YA3
Die LOGO! 9 Soft Comfort V9 - 6ED1058-0BA08-0YA3 Software und Dokumentation von Siemens läuft unter WIN 10, WIN 11 (32/64 Bit) sowie Mac OS X 11 Big Sur bis einschl. MacOS 15 Sequoia, Linux SUSE 12 SP1,Kylin OS. Die LOGO! 9 Soft Comfort-Software bietet höchsten Bedienkomfort und ist höchst modular um das Arbeiten mit Diversen Logikmodul möglichst intuitiv zu gestalten. Es stehen über 40 verschiedene Funktionsblöcke zur Auswahl, die nach Bedarf schnell und einfach per Mausklick verschaltet werden können. Die Software LOGO! 9 Soft Comfort 9 - 6ED1058-0BA08-0YA3 ermöglicht die Projektierung im Netzwerkmodus sowie die Erstellung von Projektsimulationen, Programmen und Dokumentationen bequem und unkompliziert per Drag & Drop. LOGO!-Programme und LWE-Projekte von Vorgängerversionen können problemlos in die Version 9 übernommen werden. Software zur Erstellung von Anwender definierten Web-Seiten integriert.
Kundenbewertungen
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0