• LOGO! POWER
  • Geregelte Stromversorgung
  • Eingang: 100...240 V AC
  • 1-phasig
  • Ausgang: 24 V DC/2,5 A
  • 60 Watt
  • Schutzart: IP20
  • Hutschienenmontage

Siemens LOGO! POWER 24V 2,5A - 6EP3332-6SB00-0AY0

Artikelnummer: 103609
EAN: 4025515154853
Passendes Zubehör
Technische Daten

Tragschienen-Stromversorgung

LOGO! Power

1-phasig

ja

100...240 V AC

85 V AC

264 V AC

50/60 Hz

0,66-1,22 A

22,2...26,4 V DC

24 V DC

2,5 A

54 mm

90 mm

53 mm

Schraubklemmen

-25 °C

70 °C

IP20

cULus
CE

ja

Erweiterte Artikelbeschreibung
Siemens LOGO! POWER 24V 2,5A - 6EP3332-6SB00-0AY0
Das Schaltnetzteil LOGO! POWER 24 V/2,5 A - 6EP3332-6SB00-0AY0 von Siemens ist mit einer Ausgangsspannung von 24 V DC und einem Ausgangsstrom von 2,5 A die optimale Stromversorgung für die LOGO! Kleinsteuerungen. Das Schaltnetzteil LOGO! POWER 24 V/2,5 A - 6EP3332-6SB00-0AY0 bietet viel Leistung auf minimalem Raum. Ein hoher Wirkungsgrad, der sich über den gesamten Lastbereich erstreckt, sowie die geringe Leerlauf-Verlustleistung sorgen für Effizienz. Dank des Weitbereichseingangs ist auch ein Anschluss an Gleichspannung möglich. Ein erweiterter Betriebstemperaturbereich bis zu 70°C und die Optimierung des Einschaltverhaltens für kapazitive Lasten machen das Schaltnetzteil LOGO! POWER 24 V/2,5 A - 6EP3332-6SB00-0AY0 zum Garanten für zuverlässige Stromversorgung. Dabei wird das Design der Logikmodule zur einfachen Inbetriebnahme beibehalten.
Kundenbewertungen
Bewertungen 2
Bewertungen 1
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0