Menü schließen
Sensoriksysteme Sensoriksysteme Steuerungstechnik Steuerungstechnik Industrielle Kommunikationstechnik Industrielle Kommunikationstechnik Mess- & Regelungstechnik Mess- & Regelungstechnik
Mess- & Regelungstechnik (2 Ergebnisse) Alle anzeigen
Prozessanzeigen / Zähler
Prozessanzeigen / Zähler (1 Ergebnisse) Alle anzeigen
Multifunktionsanzeigen Multifunktionsanzeigen
Temperaturauswertung
Temperaturauswertung (1 Ergebnisse) Alle anzeigen
Temperaturregler Temperaturregler
Befehls- & Meldegeräte Befehls- & Meldegeräte Schalttechnik Schalttechnik Schutztechnik Schutztechnik Antriebstechnik Antriebstechnik Gehäuse / Schaltschränke Gehäuse / Schaltschränke Industrieleuchten Industrieleuchten Verbindungstechnik Verbindungstechnik Spannungsversorgung Spannungsversorgung Werkzeuge Werkzeuge Automation24 Fanshop Automation24 Fanshop SALE SALE
Warenkorb schließen
0 Artikel im Warenkorb

Ihr Warenkorb ist momentan leer.

Ergebnisse ()
Fertig

Siemens LOGO! POWER 12V 0,9A - 6EP3320-6SB00-0AY0

Artikelnummer: 103614
EAN: 4025515154884
  • LOGO! POWER
  • Geregelte Stromversorgung
  • Eingang: 100...240 V AC
  • 1-phasig
  • Ausgang: 12 V DC/0,9 A
  • 10,8 Watt
  • Schutzart: IP20
  • Hutschienenmontage
UVP: 39,00
35,10
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Einloggen und Bewertung schreiben

Technische Daten
Allgemeine Daten

Tragschienen-Stromversorgung
LOGO! Power
1-phasig
ja

Elektrische Daten Eingang

100...240 V AC
85 V AC
264 V AC
50/60 Hz
0,2-0,3 A

Elektrische Daten Ausgang

12 V DC
0,9 A

Mechanische Daten

18 mm
90 mm
53 mm
Schraubanschluss

Umgebungsbedingungen

-25 °C
70 °C
IP20

Weitere Informationen

ja
ja
keine

Klassifizierung

27-04-07-02
27-04-90-02
27-04-90-02
85044090

Erweiterte Artikelbeschreibung
Siemens LOGO! POWER 12V 0,9A - 6EP3320-6SB00-0AY0
Das Schaltnetzteil LOGO! POWER 12V 0,9A - 6EP3320-6SB00-0AY0 von Siemens ist mit einer Ausgangsspannung von 12 V DC und einem Ausgangsstrom von 0,9 A die optimale Stromversorgung für die LOGO! Kleinsteuerungen. Das Schaltnetzteil LOGO! POWER 12V 0,9A - 6EP3320-6SB00-0AY0 bietet viel Leistung auf minimalem Raum. Ein hoher Wirkungsgrad, der sich über den gesamten Lastbereich erstreckt, sowie die geringe Leerlauf-Verlustleistung sorgen für Effizienz. Dank des Weitbereichseingangs ist auch ein Anschluss an Gleichspannung möglich. Ein erweiterter Betriebstemperaturbereich bis zu 70 °C und die Optimierung des Einschaltverhaltens für kapazitive Lasten machen das Schaltnetzteil LOGO! POWER 12V 0,9A - 6EP3320-6SB00-0AY0 zum Garanten für zuverlässige Stromversorgung. Dabei wird das Design der Logikmodule zur einfachen Inbetriebnahme beibehalten.
Kundenbewertungen
0 Bewertungen
0 Bewertungen
0 Bewertungen
0 Bewertungen
0 Bewertungen