• LOGO! DM8 12/24R Erweiterungsmodul
  • Spannungsversorgung Eingänge: 12/24 V DC
  • Ausgänge: Relais
  • 4 DE (Digitale Eingänge)
  • 4 DA (Digitale Ausgänge)
  • Für LOGO! 8

Siemens LOGO! 8 DM8 12/24R - 6ED1055-1MB00-0BA2

Artikelnummer: 101758
EAN: 4034106029456
Technische Daten

Erweiterungsmodul

4

4 x Relais

12/24 V AC/DC

10,8...28,8 V DC/20,4...26,4 V AC

5 A ohmsche Last; 3 A induktive Last

externe Absicherung erforderlich

36 (2 TE) x 90 x 53

Tragschiene DIN 35 (4 TE)

0 °C

55 °C

IP20

Erweiterte Artikelbeschreibung
Siemens LOGO! 8 DM8 12/24R - 6ED1055-1MB00-0BA2
Das LOGO! 8 DM8 12/24R - 6ED1055-1MB00-0BA2 Erweiterungsmodul von Siemens verfügt über die Schutzart IP20 und eine Eingangsspannung von 12/24 V AC/DC. Es stehen 4 digitale Eingänge und 4 digitale Ausgänge (Relais) zur Verfügung. Das LOGO! 8 DM8 12/24R - 6ED1055-1MB00-0BA2 Erweiterungsmodul wird auf einer 35 mm langen Hutschiene montiert. Siemens LOGO! 8 Kleinsteuerungen finden z. B. Anwendung in Maschinensteuersystemen, Pumpen-, Filter- und Transportanlagen sowie in Überwachungssystemen und in der Gebäudetechnik.
Kundenbewertungen
Bewertungen 8
Bewertungen 0
Bewertungen 1
Bewertungen 0
Bewertungen 0