• LOGO! AM2 Erweiterungsmodul
  • Spannungsversorgung: 12/24 V DC
  • 2 AE (Analoge Eingänge)
  • 0...10 V oder 0/4...20 mA
  • Für LOGO! 8

Siemens LOGO! 8 AM2 - 6ED1055-1MA00-0BA2

Artikelnummer: 101760
EAN: 4034106029517
Technische Daten

Erweiterungsmodul

2

2 x (0-10 V; 0/4-20 mA)

12/24 V DC

10,8...28,8 V DC

36 (2 TE) x 90 x 53

Tragschiene DIN 35 (2 TE)

0 °C

55 °C

IP20

Erweiterte Artikelbeschreibung
Siemens LOGO! 8 AM2 - 6ED1055-1MA00-0BA2
Das LOGO! 8 AM2 - 6ED1055-1MA00-0BA2 Erweiterungsmodul von Siemens verfügt über die Schutzart IP20 und eine Eingangsspannung von 12/24 V DC. Zur Verfügung stehen 2 analoge Eingänge (0...10 V und 0/4...20 mA). Das LOGO!8 DM16 AM2 - 6ED1055-1MA00-0BA2 Erweiterungsmodul wird auf einer 35 mm langen Hutschiene montiert. Angewendet werden Siemens LOGO! 8 Kleinsteuerungen z. B. in Maschinensteuersystemen, Pumpen-, Filter- und Transportanlagen sowie in Überwachungssystemen und in der Gebäudetechnik.
Kundenbewertungen
Bewertungen 8
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0