• LOGO! DM8 24R Erweiterungsmodul
  • Spannungsversorgung Eingänge: 24 V AC/DC
  • Ausgänge: Relais
  • 4 DE (Digitale Eingänge)
  • 4 DA (Digitale Ausgänge)
  • NPN Eingang
  • Für LOGO! 8

Siemens LOGO! 8 DM8 24R - 6ED1055-1HB00-0BA2

Artikelnummer: 101757
EAN: 4034106029449
Technische Daten

Erweiterungsmodul

4

4 x Relais

24 V AC/DC

5 A ohmsche Last; 3 A induktive Last

externe Absicherung erforderlich

36 (2 TE) x 90 x 53

Tragschiene DIN 35 (2 TE)

0 °C

55 °C

IP20

Erweiterte Artikelbeschreibung
Siemens LOGO! 8 DM8 24R - 6ED1055-1HB00-0BA2
Das LOGO! 8 DM8 24R - 6ED1055-1HB00-0BA2 Erweiterungsmodul von Siemens verfügt über die Schutzart IP20 und eine Eingangsspannung von 24 V AC/DC. Zur Verfügung stehen 4 digitale Eingänge und 4 digitale Ausgänge (Relais). Das LOGO! 8 DM8 24R - 6ED1055-1HB00-0BA2 Erweiterungsmodul mit NPN Eingang wird auf einer 35 mm langen Hutschiene montiert. Angewendet werden Siemens LOGO! 8 Kleinsteuerungen z. B. in Maschinensteuersystemen, Pumpen-, Filter- und Transportanlagen sowie in Überwachungssystemen und in der Gebäudetechnik.
Kundenbewertungen
Bewertungen 4
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0