Siemens LOGO! 8 DM16 24R - 6ED1055-1NB10-0BA2
Das LOGO! 8 DM16 24R - 6ED1055-1NB10-0BA2 Erweiterungsmodul von Siemens verfügt über die Schutzart IP20 und eine Eingangsspannung von 24 V DC. Es stehen 8 digitale Eingänge und 8 digitale Ausgänge (Relais) zur Verfügung. Das LOGO! 8 DM16 24R - 6ED1055-1NB10-0BA2 Erweiterungsmodul wird auf einer 35 mm langen Hutschiene montiert. Siemens LOGO! 8 Kleinsteuerungen werden z. B. in Maschinensteuersystemen, Pumpen-, Filter- und Transportanlagen sowie in Überwachungssystemen und in der Gebäudetechnik angewendet.