• LOGO! DM16 24 Erweiterungsmodul
  • Spannungsversorgung Eingänge: 24 V DC
  • Ausgänge: 24 V DC/Transistor
  • 8 DE (Digitale Eingänge)
  • 8 DA (Digitale Ausgänge)
  • Für LOGO! 8

Siemens LOGO! 8 DM16 24 - 6ED1055-1CB10-0BA2

Artikelnummer: 101754
EAN: 4034106029487
Technische Daten

Erweiterungsmodul

8

8 x Transistor

24 V DC

20,4...28,8 V DC

10 Hz

elektronisch (ca. 1A)

72 (4 TE) x 90 x 55

Tragschiene DIN 35 (4 TE)

0 °C

55 °C

IP20

Erweiterte Artikelbeschreibung
Siemens LOGO! 8 DM16 24 - 6ED1055-1CB10-0BA2
Das LOGO! 8 DM16 24 - 6ED1055-1CB10-0BA2 Erweiterungsmodul von Siemens verfügt über die Schutzart IP20 und eine Versorgungsspannung von 24 V DC.
4 digitale Eingänge und 8 digitale Ausgänge (Transistoren) stehen zur Verfügung. Das LOGO! 8 DM16 24 - 6ED1055-1CB10-0BA2 Erweiterungsmodul wird auf einer 35 mm langen Hutschiene montiert. Angewendet werden Siemens LOGO! 8 Kleinsteuerungen z. B. in Maschinensteuersystemen, Pumpen-, Filter- und Transportanlagen sowie in Überwachungssystemen und in der Gebäudetechnik.
Kundenbewertungen
Bewertungen 5
Bewertungen 1
Bewertungen 1
Bewertungen 0
Bewertungen 0