Menü schließen
Sensoriksysteme Sensoriksysteme Steuerungstechnik Steuerungstechnik Industrielle Kommunikationstechnik Industrielle Kommunikationstechnik Mess- & Regelungstechnik Mess- & Regelungstechnik
Mess- & Regelungstechnik (33 Ergebnisse) Alle anzeigen
Prozessanzeigen / Zähler Prozessanzeigen / Zähler Temperaturauswertung Temperaturauswertung
Temperaturauswertung (4 Ergebnisse) Alle anzeigen
Temperaturregler Temperaturregler
Befehls- & Meldegeräte Befehls- & Meldegeräte Schalttechnik Schalttechnik Schutztechnik Schutztechnik Antriebstechnik Antriebstechnik Gehäuse / Schaltschränke Gehäuse / Schaltschränke Industrieleuchten Industrieleuchten Verbindungstechnik Verbindungstechnik Spannungsversorgung Spannungsversorgung Werkzeuge Werkzeuge Automation24 Fanshop Automation24 Fanshop SALE SALE
Warenkorb schließen
0 Artikel im Warenkorb

Ihr Warenkorb ist momentan leer.

Ergebnisse ()
Fertig

Siemens LOGO! POWER 24V 4,0A - 6EP3333-6SB00-0AY0

Artikelnummer: 103610
EAN: 4025515154860
  • LOGO! POWER
  • Geregelte Stromversorgung
  • Eingang: 100...240 V AC
  • 1-phasig
  • Ausgang: 24 V DC/4 A
  • 96 Watt
  • Schutzart: IP20
  • Hutschienenmontage
UVP: 89,00
79,90
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand am nächsten Arbeitstag
Einloggen und Bewertung schreiben

Technische Daten
Allgemeine Daten

Tragschienen-Stromversorgung
LOGO! Power
1-phasig
ja

Elektrische Daten Eingang

100...240 V AC
85 V AC
264 V AC
50/60 Hz
0,97-1,95 A

Elektrische Daten Ausgang

22,2...26,4 V DC
24 V DC
4 A

Mechanische Daten

90 mm
90 mm
52,6 mm
Schraubanschluss

Umgebungsbedingungen

-25 °C
70 °C
IP20

Weitere Informationen

ja
ja
keine

Klassifizierung

27-04-07-02
27-04-90-02
27-04-90-02
85044090

Erweiterte Artikelbeschreibung
Siemens LOGO! POWER 24V 4,0A - 6EP3333-6SB00-0AY0
Das Schaltnetzteil LOGO! POWER 24V 4,0A - 6EP3333-6SB00-0AY0 von Siemens ist mit einer Ausgangsspannung von 24 V DC und einem Ausgangsstrom von 4 A die optimale Stromversorgung für die LOGO! Kleinsteuerungen. Das Schaltnetzteil LOGO! POWER 24V 4,0A - 6EP3333-6SB00-0AY0 bietet viel Leistung auf minimalem Raum. Ein hoher Wirkungsgrad, der sich über den gesamten Lastbereich erstreckt, sowie die geringe Leerlauf-Verlustleistung sorgen für Effizienz. Dank des Weitbereichseingangs ist auch ein Anschluss an Gleichspannung möglich. Ein erweiterter Betriebstemperaturbereich bis zu 70 °C und die Optimierung des Einschaltverhaltens für kapazitive Lasten machen das Schaltnetzteil LOGO! POWER 24V 4,0A - 6EP3333-6SB00-0AY0 zum Garanten für zuverlässige Stromversorgung. Dabei wird das Design der Logikmodule zur einfachen Inbetriebnahme beibehalten.
Kundenbewertungen
0 Bewertungen
0 Bewertungen
0 Bewertungen
0 Bewertungen
0 Bewertungen