Menü schließen
Sensoriksysteme Sensoriksysteme Prozessinstrumentierung Prozessinstrumentierung
Prozessinstrumentierung (2034 Ergebnisse) Alle anzeigen
Druckmesstechnik Druckmesstechnik Durchflussmesstechnik Durchflussmesstechnik Füllstandmesstechnik Füllstandmesstechnik Temperatur- / Feuchtemesstechnik Temperatur- / Feuchtemesstechnik Prozessanalytik Prozessanalytik Prozessregelung / -überwachung Prozessregelung / -überwachung Systemkomponenten Systemkomponenten
Systemkomponenten (27 Ergebnisse) Alle anzeigen
HART-Kommunikation HART-Kommunikation Modbus-Kommunikation Modbus-Kommunikation I/O Module I/O Module
Steuerungstechnik Steuerungstechnik
Steuerungstechnik (389 Ergebnisse) Alle anzeigen
LOGO! Kleinsteuerungen LOGO! Kleinsteuerungen SIMATIC S7-1200 SIMATIC S7-1200 SIMATIC ET 200SP SIMATIC ET 200SP HMI Panels HMI Panels ctrlX ctrlX IO-Link Module IO-Link Module IoT-Komponenten IoT-Komponenten
IoT-Komponenten (16 Ergebnisse) Alle anzeigen
IoT-Gateways IoT-Gateways
Weitere Steuerungskomponenten Weitere Steuerungskomponenten
Weitere Steuerungskomponenten (28 Ergebnisse) Alle anzeigen
USB Industrie-Speichersticks USB Industrie-Speichersticks Programmiersoftware Programmiersoftware
Sicherheitstechnik Sicherheitstechnik
Sicherheitstechnik (761 Ergebnisse) Alle anzeigen
Sicherheitssensoren Sicherheitssensoren Sicherheitsschaltgeräte Sicherheitsschaltgeräte Sicherheitssteuerungen Sicherheitssteuerungen Zuhaltungen Zuhaltungen Sicherheitseingabegeräte Sicherheitseingabegeräte Sichere Antriebstechnik Sichere Antriebstechnik Dienstleistungen Sicherheitstechnik Dienstleistungen Sicherheitstechnik
Dienstleistungen Sicherheitstechnik (2 Ergebnisse) Alle anzeigen
Beratung Maschinensicherheit Beratung Maschinensicherheit
Industrielle Kommunikationstechnik Industrielle Kommunikationstechnik Mess- & Regelungstechnik Mess- & Regelungstechnik Befehls- & Meldegeräte Befehls- & Meldegeräte Schalttechnik Schalttechnik Ventile und Industriearmaturen Ventile und Industriearmaturen
Ventile und Industriearmaturen (233 Ergebnisse) Alle anzeigen
Magnetventile
Magnetventile (199 Ergebnisse) Alle anzeigen
2/2-Wegeventile 2/2-Wegeventile 3/2-Wegeventile 3/2-Wegeventile 5/2-Wegeventile 5/2-Wegeventile Zubehör Magnetventiele Zubehör Magnetventiele
Industriearmaturen
Industriearmaturen (34 Ergebnisse) Alle anzeigen
Manometerabsperrventile Manometerabsperrventile Nadelventile Nadelventile Ventilblöcke Ventilblöcke Wassersackrohre Wassersackrohre
Schutztechnik Schutztechnik Antriebstechnik Antriebstechnik Industriegehäuse Industriegehäuse Industrieleuchten Industrieleuchten Verbindungstechnik Verbindungstechnik Spannungsversorgung Spannungsversorgung Werkzeuge Werkzeuge Automation24 Fanshop Automation24 Fanshop SALE SALE
0 Warenkorb:
0,00
Artikel im Warenkorb 0

Ihr Warenkorb ist momentan leer.

Filtern
 Ergebnisse
  • LOGO! CMK2000 Kommunikationsmodul
  • Zur Integration der LOGO! 8 in den Gebäudesystembus KNX
  • Anschluss: 24 V DC
  • Stromaufnahme: max. 0,04 A
  • Ports: 1 x RJ45 für Ethernet
  • 50 Kommunikationsobjekte
  • Übertragungsrate: 100 Mbit/s
  • Protokolle: EIB/KNX
  • Uhrzeit-Synchronisation
  • Konfiguration/Diagnose per Web-Interface

Kommunikationsmodul Siemens LOGO! CMK2000 - 6BK1700-0BA20-0AA0

Artikelnummer: 105942
EAN: 4047618066406
Passendes Zubehör
Passendes Zubehör
Technische Daten

Kommunikationsmodul

100 Mbit/s

24 V DC

19,2...28,8 V

0,4 A

71,5 x 90 x 58,5 mm

Tragschiene DIN 35 (4 TE)

0 °C

55 °C

IP20

RJ45

cULus
UL
CE
EAC
CSA
RCM
KC

Erweiterte Artikelbeschreibung
Kommunikationsmodul Siemens LOGO! CMK2000 - 6BK1700-0BA20-0AA0
Das Kommunikationsmodul LOGO! CMK2000 - 6BK1700-0BA20-0AA0 von Siemens dient der Integration der LOGO! 8 in den Gebäudesystembus KNX. Das Kommunikationsmodul mit einer Versorgungsspannung von 24 V DC verfügt über einen RJ45-Port für den Anschluss zur LOGO! 8 und eine Busklemme (rot/schwarz) für den Anschluss zum KNX. Mit Hilfe des Ethernetanschlusses, einer Übertragungsrate von 100 Mbit/s und der LED-Diagnoseanzeige ist das Kommunikationsmodul LOGO! CMK2000 - 6BK1700-0BA20-0AA0 leicht einsetzbar. Die Hutschienenmontage ermöglicht eine schnelle Anbringung im Schaltkasten. Eine Anwendung für Siemens LOGO! Kleinsteuerungen kommt in vielen Bereichen in Frage, zum Beispiel in der Maschinensteuerung oder der Haustechnik.
Kundenbewertungen
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0