Siemens

Siemens LOGO! 8 AM 2 AQ - 6ED1055-1MM00-0BA2

erweiterte-garantiegratis-versand
Artikelnummer: 101762
EAN: 4034106029531
  • LOGO! AM2 AQ Erweiterungsmodul
  • Spannungsversorgung: 24 V DC
  • 2 AA (Analoge Ausgänge)
  • 0...10 V
  • 0/4...20 mA
  • Für LOGO! 8
UVP: 117,00
95,00
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten

Technische Daten
Allgemeine Daten

Erweiterungsmodul
2 x (0-10 V oder 0/4-20 mA)

Elektrische Daten

24 V DC

Mechanische Daten

36 (2 TE) x 90 x 53
auf Hutschiene 35 mm (2 TE)

Umgebungsbedingungen

0 °C
55 °C
IP20

Klassifizierung

85389091

Erweiterte Artikelbeschreibung
Siemens LOGO! 8 AM 2 AQ - 6ED1055-1MM00-0BA2
Das LOGO!8 AM 2 AQ - 6ED1055-1MM00-0BA2 Erweiterungsmodul von Siemens verfügt über die Schutzart IP20 und arbeitet mit einer Spannungsversorgung von 24 V DC. 2 analoge Ausgänge (0...10 V und 0/4...20 mA) stehen zur Verfügung. Das LOGO!8 AM 2 AQ - 6ED1055-1MM00-0BA2 Erweiterungsmodul wird auf einer 35 mm langen Hutschiene montiert. Siemens LOGO! 8 Kleinsteuerungen finden z. B. Anwendung in Maschinensteuersystemen, Pumpen-, Filter- und Transportanlagen sowie in Überwachungssystemen und in der Gebäudetechnik.
Kundenbewertungen
1 Bewertungen
0 Bewertungen
0 Bewertungen
0 Bewertungen
0 Bewertungen

Genau so gut wie die vorgänger
von Thomas Gutknecht verfasst am 06.10.2014 18:15:38
0 von 0 Kunden fanden diese Bewertung hilfreich.