• Zenerbarriere
  • 2-kanalig
  • Versorgungsspannung: 6 V AC/DC
  • Anschluss: Schraubklemmen
  • Material Gehäuse: Polyamid 6 GF
  • Umgebungstemperatur: -20...60 °C
  • Schutzart: IP40/IP20
  • ATEX/IECEx-Zulassung
  • Einsatzbereich: Zone 2
  • Ex Schnittstelle Zone: 0/1/2/20/21/22

Zenerbarriere R. STAHL 9002/77-093-040-001 - 158905

Artikelnummer: 108942
EAN: 4046827026560
Passendes Zubehör
Technische Daten

Zenerbarriere

2

9,3 V

20 mA

50 mW

6 V AC/DC

546 Ohm

72 mm

103 mm

12 mm

Tragschiene DIN 35

Schraubklemmen

-20 °C

60 °C

IP20

für Widerstandsthermometer, Widerstandsferngeber

CCC
UL
ATEX
CE
EAC
CSA
UKCA
IECEx
FM

20
2
22
0
1
21

ja

20
2
22
0
1
21

(1) D

3 (1) G

II (1) D [Ex ia Da] IIIC

II 3 (1) G Ex ec [ia Ga] IIC T4 Gc

Erweiterte Artikelbeschreibung
Zenerbarriere R. STAHL 9002/77-093-040-001 - 158905
Die 2-kanalige Zenerbarriere 9002/77-093-040-001 - 158905 von R. STAHL dient dem eigensicheren Betrieb von u.a. HART-Messumformer, Sensoren und Magnetventile. Eine einfache Installation, sowie eine Zeitsparende Montage zeichnen das Gerät aus. Die Montage der Sicherheitsbarriere 9002/77-093-040-001 - 158905 erfolgt auf einer Hutschiene und Anschluss an PA.
Kundenbewertungen
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0