• Zenerbarriere
  • 1-kanalig
  • Versorgungsspannung: 12 V DC
  • Anschluss: Schraubklemmen
  • Material Gehäuse: Polyamid 6 GF
  • Umgebungstemperatur: -20...60 °C
  • Schutzart: IP40/IP20
  • ATEX/IECEx-Zulassung
  • Einsatzbereich: Zone 2
  • Ex Schnittstelle Zone: 0/1/2/20/21/22

Zenerbarriere R. STAHL 9001/01-158-150-101 - 158535

Artikelnummer: 108936
EAN: 4046827025501
Passendes Zubehör
Technische Daten

Zenerbarriere

1

15,8 V

150 mA

593 mW

12 V DC

135 Ohm

72 mm

103 mm

12 mm

Tragschiene DIN 35

Schraubklemmen

-20 °C

60 °C

IP20

variabel

UL
ATEX
CE
EAC
CSA
UKCA
IECEx
FM
CCS

20
2
22
0
1
21

ja

20
2
22
0
1
21

(1) D

3 (1) G

II (1) D [Ex ia Da] IIIC

II 3 (1) G Ex ec [ia Ga] IIC T4 Gc

Erweiterte Artikelbeschreibung
Zenerbarriere R. STAHL 9001/01-158-150-101 - 158535
Die 1-kanalige Zenerbarriere 9001/01-158-150-101 - 158535 von R. STAHL dient dem eigensicheren Betrieb von u.a. HART-Messumformer, Sensoren und Magnetventile. Eine einfache Installation, sowie eine Zeitsparende Montage zeichnen das Gerät aus. Die Montage der Sicherheitsbarriere 9001/01-158-150-101 - 158535 erfolgt auf einer Hutschiene und Anschluss an PA.
Kundenbewertungen
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0