R. STAHL Langfeldleuchten

Ex Langfeldleuchte, Betriebsspannung: 100...240 V AC/110...250 V DC, Betriebsleistung: 42 W, Lichtfarbe: neutralweiß (5.000 K), Abstrahlwinkel: 120° x 120° (mit Streuscheibe), Maße (L x B x H): 1.310 x 184 x 125 mm, Größe 4, Schutzart: IP66/IP67, Anschluss: Klemmen (Kabelverschraubung M25), Umgebungstemperatur: -40...60 °C, ATEX/IECEx-Zulassung, Ex-Zonen: 2/21/22

 

Ein Steckschlüssel zum Öffnen der Leuchte ist separat erhältlich.
Artikelnummer: 108904
590,00
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
Bestellartikel – wird für Sie beim Hersteller bestellt
Versand voraussichtlich in 43 Werktagen
Das Produkt wird beim Hersteller individuell für Sie bestellt und ist daher von Rückgabe und Widerruf ausgeschlossen. Der Versand erfolgt schnellstmöglich.
Ex Langfeldleuchte, Betriebsspannung: 100...240 V AC/110...250 V DC, Betriebsleistung: 22 W, Lichtfarbe: neutralweiß (5.000 K), Abstrahlwinkel: 120° x 120° (mit Streuscheibe), Maße (L x B x H): 700 x 184 x 125 mm, Größe 2, Schutzart: IP66/IP67, Anschluss: Klemmen (Kabelverschraubung M25), Umgebungstemperatur: -40...60 °C, ATEX/IECEx-Zulassung, Ex-Zonen: 1/2/21/22

 

Ein Steckschlüssel zum Öffnen der Leuchte ist separat erhältlich.
Artikelnummer: 108903
645,00
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
Bestellartikel – wird für Sie beim Hersteller bestellt
Versand voraussichtlich in 5 Werktagen
Das Produkt wird beim Hersteller individuell für Sie bestellt und ist daher von Rückgabe und Widerruf ausgeschlossen. Der Versand erfolgt schnellstmöglich.
Ex-Langfeldleuchte, Betriebsspannung: 100...240 V AC/110...250 V DC, Betriebsleistung: 42 W, Lichtfarbe: neutralweiß (5.000 K), Abstrahlwinkel: 120° x 120° (mit Streuscheibe), Maße (L x B x H): 1.310 x 184 x 125 mm, Größe 4, Schutzart: IP66/IP67, Anschluss: Klemmen (Kabelverschraubung M25), Umgebungstemperatur: -40...60 °C, ATEX/IECEx-Zulassung, Ex-Zonen: 1/2/21/22

 

Ein Steckschlüssel zum Öffnen der Leuchte ist separat erhältlich.
Artikelnummer: 108902
815,00
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
Bestellartikel – wird für Sie beim Hersteller bestellt
Versand voraussichtlich in 32 Werktagen
Das Produkt wird beim Hersteller individuell für Sie bestellt und ist daher von Rückgabe und Widerruf ausgeschlossen. Der Versand erfolgt schnellstmöglich.