R. STAHL Rohrleuchten

Ex-LED-Rohrleuchte, Betriebsspannung: 220...240 V AC/209...240 V DC, Betriebsleistung: 48 W, Lichtfarbe: neutralweiß (5.000 K), Abstrahlwinkel: mit Diffusor, Maße (L x B x H): 1.382 x 54 x 54 mm, Größe: 4, Schutzart: IP66/IP67/IP68, Anschluss: Anschlussleitung, Umgebungstemperatur: -40...60 °C, ATEX/IECEx-Zulassung, Ex-Zonen: 1/2/21/22
Artikelnummer: 108907
778,90 €
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand am nächsten Arbeitstag
Ex-LED-Rohrleuchte, Betriebsspannung: 220...240 V AC/209...240 V DC, Betriebsleistung: 37 W, Lichtfarbe: neutralweiß (5.000 K), Abstrahlwinkel: mit Diffusor, Maße (L x B x H): 1.059 x 54 x 54 mm, Größe: 3, Schutzart: IP66/IP67/IP68, Anschluss: Anschlussleitung, Umgebungstemperatur: -40...60 °C, ATEX/IECEx-Zulassung, Ex-Zonen: 1/2/21/22
Artikelnummer: 108908
682,50 €
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand am nächsten Arbeitstag