• Ex-LED-Rohrleuchte
  • Betriebsspannung: 220...240 V AC/209...240 V DC
  • Betriebsleistung: 48 W
  • Lichtfarbe: neutralweiß (5.000 K)
  • Abstrahlwinkel: mit Diffusor
  • Maße (L x B x H): 1.382 x 54 x 54 mm
  • Größe: 4
  • Schutzart: IP66/IP67/IP68
  • Anschluss: Anschlussleitung
  • Umgebungstemperatur: -40...60 °C
  • ATEX/IECEx-Zulassung
  • Ex-Zonen: 1/2/21/22

Ex Rohrleuchte R. STAHL 6036/1248-450-0151-11 - 274247

Artikelnummer: 108907
EAN: 4046827155888
Passendes Zubehör
Technische Daten

Rohrleuchte

6036

neutralweiß (5.000 K)

≥ 80 Ra

5575 Lumen

220...240 V AC/209...240 V DC

48 W

1382 mm

54 mm

Kabel

5 m

II

-40 °C

60 °C

IP66/IP67/IP68

ATEX
CE
IECEx

ja

2
22
1
21

2 G

2 D

II 2 D Ex tb IIIC T100 °C Db

II 2 G Ex db op is IIC T4 Gb

Erweiterte Artikelbeschreibung
Ex Rohrleuchte R. STAHL 6036/1248-450-0151-11 - 274247
Die Ex-LED-Rohrleuchte 6036/1248-450-0151-11 - 274247 von R. STAHL mit 48 Watt und einer Anschlussleitung eignet sich auf Grund der hohen Schutzart IP66/IP67 für die Ausleuchtung von Maschinen und zur allgemeinen Beleuchtung. Darüber hinaus kann die Leuchte auch in engen Räumen eingesetzt werden und ist vibrationsfest sowie wartungsfrei. Die Rohrleuchte 6036/1248-450-0151-11 - 274247 der Größe 4 mit einer Länge von 1.382 mm verfügt über eine ATEX/IECEx-Zulassung und kann in den Zonen 1, 2, 21 und 22 problemlos bei einer Umgebungstemperatur von -40 bis 60 °C eingesetzt werden.
Kundenbewertungen
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0