• Ex-CEE-Stecker 16 A
  • 3-polig
  • Betriebsspannung: 200...250 V AC
  • Kabeldurchmesser: 8...18 mm
  • Anschlussquerschnitt: 1,5...4 mm²
  • Umgebungstemperatur: -50...65 °C
  • Anschluss: Schraubklemmen
  • Schutzart: IP64/IP66
  • ATEX/IECEx-Zulassung
  • Ex-Zonen: 1/2/21/22

Ex-CEE-Stecker R. STAHL 8570/12-306-S-XX-X-XX-XXX - 272898

Artikelnummer: 108943
EAN: 4046827170157
Technische Daten

CEE-Stecker

3

6

16 A

200...250 V AC

1,5 mm²

4 mm²

12

16

13...25 mm

Schraubklemmen

Polyamid (glasfaserverstärkt)

-50 °C

65 °C

IP66
IP64

ATEX
CE
IECEx
DNV

ja

2
22
1
21

2 D

2 G

II 2 D Ex tb IIIC T75 °C Db

II 2 G Ex eb IIC T6...T5 Gb

Erweiterte Artikelbeschreibung
Ex-CEE-Stecker R. STAHL 8570/12-306-S-XX-X-XX-XXX - 272898
Der 3-polige Ex-CEE-Stecker 16 A 8570/12-306-S-XX-X-XX-XXX - 272898 von R. STAHL ermöglicht ein einfaches ziehen und stecken durch die schwimmend gelagerten Stifte. Über die ausklappbare Zugentlastung wird zudem die Installation erleichtert. Der CEE-Stecker 8570/12-306-S-XX-X-XX-XXX - 272898 verfügt über eine Betriebsspannung von 200 bis 250 V AC, einen Anschlussquerschnitt von 1,5 mm² bis 4 mm² und einen Kabeldurchmesser von 8 bis 18 mm. Der Anschluss erfolgt über Schraubklemmen.
Kundenbewertungen
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0